ZOELLER N270 nedsenkbar avløpspumpe 1hk 115v 75 fot | AD9AAX 4NW14

ZOELLER N270 nedsenkbar kloakkpumpe 1hk 115v 75 fot

På lager
Vare: AD9AAX Modell: N270Kryssreferanse: 4NW14

Få tak i det April 26, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

13 026 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSenkbar kloakkpumpe
amps15
Basismaterialepolypropylen
Bearing TypeØvre erme og underkule
Ledningslengde15ft.
Diameter13 1 / 16 "
Utslipp PT2"
Utslippsstørrelse2 "-NPT
GPM for vann @ 10 ft av Head101
GPM for vann @ 15 ft av Head77
GPM for vann @ 20 ft av Head56
GPM for vann @ 25 ft av Head29
GPM for vann @ 5 ft av Head132
Høyde15 "
boligCast Iron
Housing Materialstøpejern
HP1
PumpehjulsmaterialeBronse
Maks. Dia. Tørrstoffer2"
Maks. Hode29 ft.
Maks. Væske Temp.130 Grader F
Maks. Temp.130 Grader F
Motor turtall3450
Motor TypeHermetisk forseglet, oljefylt
Fase1
PumpetypeHåndbok
RPM3450
AksematerialeKarbon / Keramikk
AkseltetningKarbon / Keramikk
Bytt TypeFlyte
Termisk beskyttelseJa
Topp materialeCast Iron
Spenning115
Garanti1 år.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 21.77
Skipets høyde (cm)35.56
Skipets lengde (cm)27.94
Skipets bredde (cm)21.84
HS kode8413702004
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ZOELLER N270 nedsenkbar kloakkpumpe 1hk 115v 75 fot
13 026 NOK / enhet