VESTIL S-FORK-4/6-SL krok, svingbar lås, 3-7/8 x 13-1/2 x 14-13/16 tommer Størrelse, 4000 Lb. Kapasitet, sølv, stål | AG7YTE

VESTIL S-FORK-4/6-SL krok, svingbar lås, 3-7/8 x 13-1/2 x 14-13/16 tommer Størrelse, 4000 Lb. Kapasitet, sølv, stål

På lager
Vare: AG7YTE Modell: S-FORK-4/6-SL

Få tak i det Mai 15, onsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

1 846 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHeisekrok
Kapasitet4000 lbs.
FARGESølv
For gaffeltykkelse2.25 "
For gaffelbredde6"
Gaffellommehøyde2-1 / 4 "
Gaffellommebredde6"
Gaffeltykkelse2-1 / 4 "
Gaffelbredde2-1 / 2 "
Høyde14.81 "
Krokåpning0.96 "
Hook TypeEnkelt svivel
InkludererSikkerhetskjede
Innerkrok Dia.1"
Innvendig krokdiameter1"
Lengde3.875 "
MaterialeStål
Sikkerhetsbegrensningslengde48 "
Brukbar gaffellommehøyde2.25 "
Brukbar gaffellommebredde6"
Bredde13.5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 6.75
Skipets høyde (cm)37.94
Skipets lengde (cm)9.84
Skipets bredde (cm)34.29
HS kode7326908588
OpprinnelseslandCN

Ofte stilte spørsmål:

Sp. Er disse enhetene korrosjonsbestandige?

A. Ja, S-FORK enkelt heisekroker kommer med sinkbelegg for å gi maksimal korrosjonsbestandighet.

Q. Kommer Vestil S-FORK-4/6-SL med verktøy / installasjonsmaskinvare?

A. Nei, Vestil S-FORK-4/6-SL har en unik design som ikke trenger hjelp av verktøy for montering.

Q. Hva brukes sjakler til?

A. Disse koblingsenhetene gjør at forskjellige riggeundersett kan kobles til eller fra raskt. De har en U-formet design og en avtagbar pinne. For å koble sjakkelen til gjenstanden, fjern pinnen og skyv gjenstanden over og gjennom åpningen. Når du er koblet til, sett inn pinnen tilbake og kontroller om objektet er sikkert.

Produktvarianter

ProduktModellKapasitetGaffellommebreddeGaffellommehøydeHook TypeFARGEPris
VESTIL S-FORK-4/6-RL krok, stiv lås, 3-7/8 x 13-1/2 x 13-13/32 tommer Størrelse, 4000 Lb. Kapasitet, sølv, stål | AG7YTC S-FORK-4/6-RL4000 lbs.--Enkelt stivtSølv1 731 NOK
VESTIL S-FORK-4-AT svingkrok, automatisk spenning, 16 x 6 x 14-5/16 tommer Størrelse, 4000 Lb. Kapasitet, gul, stål | AG7YTF S-FORK-4-AT4000 lbs.--Drei enkelt autospenningGul3 620 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL S-FORK-4/6-SL krok, svingbar lås, 3-7/8 x 13-1/2 x 14-13/16 tommer Størrelse, 4000 Lb. Kapasitet, sølv, stål
1 846 NOK / enhet