VESTIL S-FORK-4-AT svingkrok, automatisk spenning, 16 x 6 x 14-5/16 tommer størrelse, 4000 Lb. Kapasitet, gul, stål

På lager
Vare: AG7YTF Modell: S-FORK-4-AT

Få tak i det Mai 16, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

3 620 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHeisekrok
Kapasitet4000 lbs.
FARGEGul
For gaffeltykkelse1.5 "
For gaffelbredde5.5 "
Gaffellommehøyde1-1 / 2 "
Gaffellommebredde5-1 / 2 "
Høyde14.31 "
Krok Dia.1-1 / 4 "
Hook TypeDrei enkelt autospenning
InkludererSikkerhetskjede
Innerkrok Dia.1.25 "
Lengde16 "
MaterialeStål
Sikkerhetsbegrensningslengde48 "
Brukbar gaffellommehøyde1.5 "
Brukbar gaffellommebredde5 1 / 2 "
Bredde6"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 10.8
Skipets høyde (cm)35.56
Skipets lengde (cm)40.64
Skipets bredde (cm)15.24
HS kode7326908588
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellKapasitetGaffellommebreddeGaffellommehøydeHook TypeFARGEPris
VESTIL S-FORK-4/6-RL krok, stiv lås, 3-7/8 x 13-1/2 x 13-13/32 tommer Størrelse, 4000 Lb. Kapasitet, sølv, stål | AG7YTC S-FORK-4/6-RL4000 lbs.--Enkelt stivtSølv1 731 NOK
VESTIL S-FORK-4/6-SL krok, svingbar lås, 3-7/8 x 13-1/2 x 14-13/16 tommer Størrelse, 4000 Lb. Kapasitet, sølv, stål | AG7YTE S-FORK-4/6-SL4000 lbs.--Enkelt svivelSølv1 846 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL S-FORK-4-AT svingkrok, automatisk spenning, 16 x 6 x 14-5/16 tommer størrelse, 4000 Lb. Kapasitet, gul, stål
3 620 NOK / enhet