VESTIL S-FORK-4/6-RL krok, stiv lås, 3-7/8 x 13-1/2 x 13-13/32 tommer Størrelse, 4000 Lb. Kapasitet, sølv, stål

På lager
Vare: AG7YTC Modell: S-FORK-4/6-RL

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

1 731 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHeisekrok
Kapasitet4000 lbs.
FARGESølv
For gaffeltykkelse2.25 "
For gaffelbredde6"
Gaffellommehøyde2-1 / 4 "
Gaffellommebredde6"
Gaffeltykkelse2-1 / 4 "
Gaffelbredde2-1 / 2 "
Høyde13.41 "
Krokåpning0.96 "
Hook TypeEnkelt stivt
InkludererSikkerhetskjede
Innerkrok Dia.1"
Innvendig krokdiameter1"
Lengde3.875 "
MaterialeStål
Sikkerhetsbegrensningslengde48 "
Brukbar gaffellommehøyde2.25 "
Brukbar gaffellommebredde6"
Bredde13.5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 6.75
Skipets høyde (cm)34.05
Skipets lengde (cm)9.84
Skipets bredde (cm)34.29
HS kode7326908588
OpprinnelseslandCN

Standarder og godkjenninger:

  • OSHA

Ofte stilte spørsmål:

Sp. Hvilke sikkerhetsinstruksjoner anbefales for denne Vestil S-gaffel dobbel heisekrok?

A.

  • Sørg for at sjakkelpinnen er helt sikret før du belaster kroken.
  • Stram pinnen hver gang før bruk.

Sp. Hva er de forskjellige typene løftekroker?

A. De forskjellige typene kroker som finnes er øye-, gaffel- og svingkroker, kroker med låser, j-kroker, gripekroker og sortering, støperi- og tønnekroker.

Q. Hva er bruken av en sikkerhetslås i denne løftekroken?

A. En løftekrok er vanligvis forsynt med en sikkerhetslås for å unngå frigjøring av løftewireslyngen, kjettingen eller tauet som lasten er koblet til.

Produktvarianter

ProduktModellKapasitetGaffellommebreddeGaffellommehøydeHook TypeFARGEPris
VESTIL S-FORK-4/6-SL krok, svingbar lås, 3-7/8 x 13-1/2 x 14-13/16 tommer Størrelse, 4000 Lb. Kapasitet, sølv, stål | AG7YTE S-FORK-4/6-SL4000 lbs.--Enkelt svivelSølv1 846 NOK
VESTIL S-FORK-4-AT svingkrok, automatisk spenning, 16 x 6 x 14-5/16 tommer Størrelse, 4000 Lb. Kapasitet, gul, stål | AG7YTF S-FORK-4-AT4000 lbs.--Drei enkelt autospenningGul3 620 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL S-FORK-4/6-RL krok, stiv lås, 3-7/8 x 13-1/2 x 13-13/32 tommer Størrelse, 4000 Lb. Kapasitet, sølv, stål
1 731 NOK / enhet