Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

TE-TILSLUTNING CPGI-1811027-1-K6 Ballastkran 18 til 12 AWG 600V Brun - Pakke med 6 | AE9CET 6HKF8

TE CONNECTIVITY CPGI-1811027-1-K6 Ballastkran 18 til 12 AWG 600V Brun - Pakke med 6

På lager
Vare: AE9CET Modell: CPGI-1811027-1-K6Kryssref: 6HKF8
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
14NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBallastkran / skjøt
FARGEbrun
Mann KvinneIKKE RELEVANT
MaterialePoly
Maks. Spenning600V
Total lengde0.96 "
standard lengde0.75 inn.
Temp. Område105 grader C
Spenningsverdier600
Wire Range18 til 12 AWG
Ledningsstørrelse18 til 12 AWG

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.036
Skipets høyde (cm)11.94
Skipets lengde (cm)26.16
Skipets bredde (cm)18.8
HS kode8504100000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TE CONNECTIVITY CPGI-1811027-1-K6 Ballastkran 18 til 12 AWG 600V Brun - Pakke med 6
14NOK / enhet