TE-TILSLUTNING

TE Connectivity har produsert tilkoblings- og sensorløsninger av høy kvalitet for transport- og kommunikasjonsindustrien. TE Connectivity-katalogen inkluderer antenner, sensorer, kontakter, EMI-filtre, fiberoptikk, krympeslange, strømsystemer, releer, kontaktorer og brytere. TE-tilkobling gaffelterminaler brukes ofte til å koble ledninger til samleskinner, stendere eller andre elektriske systemer. Disse gaffelterminalene har nylonkonstruksjon for lav vekt og elektrisk isolasjon, kan bøye seg i alle retninger uten skade, avstøter hydrokarboner og har økt dielektrisk styrke. De kommer med takkinger som sikrer maksimal strekkfasthet og elektrisk kontakt med lederen. Krympekabelkontakter av TE Connectivity gir mekanisk beskyttelse, elektrisk isolasjon og strekkavlastning. Disse krympeslangene er UV-, vann-, kjemiske og flammebestandige og minimerer varmeoverføring for elektrisk og termisk isolasjon. De er svært fleksible, noe som gjør dem ideelle for kompakte rom og er fargekodet for enkel identifikasjon.

Se mer

Be om prisoverslag

Produkt kategorier

TE CONNECTIVITY skjøtesett

Skjøtselsett(1 produkt)

TE TILKOBLING Ledningen kobles fra

Ledningen kobles fraSørg for sikker og enkel frakobling fra kort, ledninger og rekkeklemmer. Designet i ett stykke for enkel installasjon og innstikks ledningsavslutning for en pålitelig tilkobling. Er støtsikker og tilgjengelig i nylon- og polykarbonatvarianter (5 produkter)

TE CONNECTIVITY Ringterminaler

RingterminalerDesignet for å koble to eller flere ledninger til et enkelt punkt i et elektrisk system. Har varmekrympeisolasjon som tillater pålitelig drift ved temperaturer opp til 257 grader F. Tilgjengelig i 22 til 18 AWG, 16 til 14 AWG og 12 til 10 AWG ringstørrelser (2 produkter)

TE CONNECTIVITY Ledningskontakter

KabelforbindelserDesignet for å lage en lavimpedansforbindelse mellom to eller flere elektriske kabler i en elektrisk boks. Varmekrympedesign ideell for høytemperaturapplikasjoner, med et varmekrympeforhold på 2:1. Ledningskontakter med vannbestandig tetningsmasse for korrosjonsbeskyttelse er også tilgjengelig (10 produkter)

TE CONNECTIVITY Pin-terminaler

Pin terminalerKorte, stive pinner designet for bruksområder som lodding og trykte kretskort. Har lettvekts nylonkonstruksjon som gir elektrisk isolasjon og tinnbelagt kobberforbindelsesmateriale for maksimal ledningsevne (1 produkt)

Om Te Connectivity

TE Connectivity har produsert tilkoblings- og sensorløsninger av høy kvalitet for transport- og kommunikasjonsindustrien. TE Connectivity-katalogen inkluderer antenner, sensorer, kontakter, EMI-filtre, fiberoptikk, krympeslange, strømsystemer, releer, kontaktorer og brytere. TE-tilkobling gaffelterminaler brukes ofte til å koble ledninger til samleskinner, stendere eller andre elektriske systemer. Disse gaffelterminalene har nylonkonstruksjon for lav vekt og elektrisk isolasjon, kan bøye seg i alle retninger uten skade, avstøter hydrokarboner og har økt dielektrisk styrke. De kommer med takkinger som sikrer maksimal strekkfasthet og elektrisk kontakt med lederen. Krympekabelkontakter av TE Connectivity gir mekanisk beskyttelse, elektrisk isolasjon og strekkavlastning. Disse krympeslangene er UV-, vann-, kjemiske og flammebestandige og minimerer varmeoverføring for elektrisk og termisk isolasjon. De er svært fleksible, noe som gjør dem ideelle for kompakte rom og er fargekodet for enkel identifikasjon.