VESTIL D-FORK-4-SL krok, dobbel svingbar talje, 2 x 23-3/16 x 14-1/2 tomme Størrelse, 4000 Lb. Kapasitet, sølv | AG7QLT

VESTIL D-FORK-4-SL krok, dobbel svingbar talje, 2 x 23-3/16 x 14-1/2 tomme størrelse, 4000 Lb. Kapasitet, sølv

På lager
Vare: AG7QLT Modell: D-FORK-4-SL

Få tak i det Mai 16, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

3 292 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHeisekrok
Kapasitet4000 lbs.
FARGESølv
For gaffeltykkelse2.5 "
Gaffellommesenter14 1 / 2 "
Gaffellommehøyde2-1 / 2 "
Gaffellommebredde7-1 / 4 "
Høyde14.5 "
Hook TypeDobbelt svivel
InkludererSikkerhetskjede
Innerkrok Dia.1"
Innvendig krokdiameter1"
Lengde2"
MaterialeStål
Maks. Gaffelbredde20 9 / 16 "
Sikkerhetsbegrensningslengde48 "
Brukbar gaffellommehøyde2.5 "
Brukbar gaffellommebredde7 1 / 4 "
Bruk med gaffelbredde4 "til 6"
Bredde23.19 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 14.85
Skipets høyde (cm)40.64
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)40.64
HS kode7326908588
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellKapasitetGaffellommehøydeGaffellommebreddeGaffellommesenterHook TypePris
VESTIL D-FORK-10-SL krok, dobbel stiv talje, 3 x 23 x 21-5/8 tommer Størrelse, 10000 Lb. Kapasitet, sølv, stål | AG7QLR D-FORK-10-SL10000 lbs.--14 1 / 2 "Dobbelt svivel5 697 NOK
VESTIL D-FORK-4-RL krok, dobbel stiv talje, 4000 Lb. Kapasitet, sølv, stål | CE3CLR D-FORK-4-RL4000 lbs.--14 1 / 2 "Dobbel stiv3 264 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL D-FORK-4-SL krok, dobbel svingbar talje, 2 x 23-3/16 x 14-1/2 tomme størrelse, 4000 Lb. Kapasitet, sølv
3 292 NOK / enhet