VESTIL BBL-4 Bageløfter, 4-stroppepunkter

På lager
Vare: AG7MKB Modell: BBL-4

Få tak i det Mai 9, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

6 778 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPalledumper / holder
Kausjonstykkelse3 / 4 "
Kapasitet4000 lbs.
Midt bunn krokåpning1 1 / 2 "
FARGEBlå
For gaffeltykkelse3.25 "
For gaffelbredde6.75 "
Gaffellommesenter14 1 / 2 "
Gaffellommehøyde3.25 "
Lengde på gaffellomme17 11 / 16 "
Gaffel lommestørrelse6-3 / 4 "
Gaffellommebredde6.75 "
Høyde11.56 "
Krokåpning for veskestropper2"
InkludererSikkerhetskjede
Innerkrok Dia.0.625 "
Lengde53.5 "
MaterialeStål
MåleenheterHVER
Lengde på båndet48.5 "
Brukbar lengde35 3 / 4 "
Brukbar bredde35 3 / 4 "
Bredde53.5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 53.1
Skipets høyde (cm)38.1
Skipets lengde (cm)135.89
Skipets bredde (cm)135.89
HS kode7326908595
OpprinnelseslandUS

Standarder og godkjenninger:

  • OSHA

Ofte stilte spørsmål:

Q. Hva er en gaffellomme?

A. Det er en åpning i en containers base, designet for å sette inn tappene på en gaffeltruck.

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL BBL-4 Bageløfter, 4-stroppepunkter
6 778 NOK / enhet