POWER FIRST Krympeslange med middels vegg


filtre
Kabelrekkevidde: 14 til 10 AWG , Farge: Svart , ID etter krymping: 0.12 " , ID før krymping: 0.35 " , Materiale: polyolefin , Maks. Spenning: 600 , Krympeforhold: 3:1 , Temp. Område: -67 til 230 F , Veggtykkelse etter krymping: 0.07 " , Veggtype: Medium vegg , Bredde: 0.63 " , Wire Range: 14 til 10 AWG
StilModellLengdepk. Antall.Pris (eks. mva)
A
4RCX7
4ft.51 123 NOK
B
4RCX6
6"25769NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?