BALDWIN FILTERS Overføringsfiltre


filtre
Filterdesign: spinn videre , Innvendig Dia.: 3 / 8 "
StilModellHøydeLengdeUtenfor Dia.BreddePris (eks. mva)
A
18024
1 1 / 16 "11.5 "-5 15 / 32 "584NOK
B
18057
1 25 / 32 "13.375 "-8 1 / 16 "710NOK
C
19739
1.25 "12.625 "-8.625 "1 622 NOK
D
20013
1.75 "11.593-5 15 / 16 "863NOK
E
20012
1.75 "10.875 "-5 15 / 16 "585NOK
F
18027
1.125 "8 17 / 32 "-7.12 "503NOK
G
20008
1.187 "7 3 / 32 "-6.593342NOK
H
20011
1.437 "7.25 "-6.875 "502NOK
I
20015
1.625 "7.593-7.031 "313NOK
J
18267
2 1 / 16 "7"-4 29 / 32 "588NOK
K
19996
2 3 / 32 "12 "-5 5 / 16 "840NOK
L
20023
2 3 / 32 "10.187 "-6.187 "842NOK
M
18033
2 7 / 32 "7 13 / 32 "-7 1 / 16 "546NOK
N
18025
2 9 / 32 "11.5 "-5 15 / 32 "517NOK
O
18171
2 11 / 16 "7 11 / 32 "-7 1 / 16 "494NOK
P
18029
2.75 "9 9 / 16 "-7.12 "592NOK
Q
18198
2.156 "8 31 / 32 "-6 15 / 16 "382NOK
R
20014
2.156 "10.593-6 13 / 16 "460NOK
S
18022
2.156 "10.593-6 13 / 16 "272NOK
T
20024
3 31 / 32 "7 3 / 32 "-6.187 "714NOK
U
18010
3.75 "9.5 "-7 17 / 32 "504NOK
V
20019
3.75 "9.875 "-9 1 / 16 "1 085 NOK
W
P7247
3.375 "3.375 "1 13 / 16 "1 13 / 16 "658NOK
X
20002
3.437 "13 13 / 32 "-6 21 / 32 "477NOK
Y
19999
4 7 / 32 "11 11 / 16 "2-11 / 16 "6 3 / 32 "1 107 NOK
Z
20016
4 21 / 32 "9.437 "-6 13 / 32 "466NOK
A1
20004
4 21 / 32 "9.437 "-6 13 / 32 "665NOK
B1
18056
4 23 / 32 "9.437 "-7 17 / 32 "634NOK
C1
20020
4 23 / 32 "9.437 "-6.38 "839NOK
D1
20017
4 29 / 32 "9.437 "-6 13 / 32 "512NOK
E1
18155
4.25 "8 1 / 16 "-7.88 "339NOK
F1
18265
4.187 "11 15 / 32 "-6 29 / 32 "837NOK
G1
18264
4.187 "11.5 "-6 29 / 32 "801NOK
H1
20000
4.625 "11 11 / 16 "2-11 / 16 "5.5931 124 NOK
I1
6021
5.75 "5.75 "-5.62 "138NOK
J1
20003
5.125 "9.437 "-6 13 / 32 "650NOK
K1
6020
5 / 8 "11 23 / 32 "-6.5 "231NOK
L1
20005
6 3 / 32 "11.437 "-4 1 / 16 "599NOK
M1
20022
6 5 / 16 "8.75 "-6.5 "1 111 NOK
N1
18032
7 3 / 32 "7 3 / 32 "-6.625 "218NOK
O1
18034
7 13 / 32 "7 13 / 32 "-7 1 / 16 "587NOK
P1
18004
7.187 "7.187 "-6 29 / 32 "334NOK
Q1
18007
8 17 / 32 "8 17 / 32 "-7"570NOK
R1
19828
9.187 "9.187 "-6 13 / 16 "114NOK
S1
18104
11 / 16 "7.187 "-6 1 / 16 "197NOK
T1
19992
11 / 16 "11.75 "-6.5 "355NOK
U1
18236
11 / 16 "11.75 "-6.5 "382NOK
V1
20010
21 / 32 "7 1 / 16 "-6 15 / 16 "491NOK
W1
18245
25 / 32 "9 11 / 16 "-5.125 "577NOK
X1
18055
31 / 32 "7.187 "-7.12 "491NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?