Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BALDWIN FILTERS 19828 Girkassefilter N / a | AE2TER 4ZGW1

BALDWIN FILTERS 19828 Transmisjonsfilter N/a

På lager
Vare: AE2TER Modell: 19828Kryssreferanse: 4ZGW1

Få tak i det Mai 16, Torsdag
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
123NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGirkassefilter
Filterdesignspinn videre
Høyde9.187 "
Lengde9.187 "
Bredde6 13 / 16 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.225
Skipets høyde (cm)25.4
Skipets lengde (cm)24.89
Skipets bredde (cm)19.56
HS kode8421290065
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellHøydeLengdeUtenfor Dia.BreddePris
BALDWIN FILTRE P7247 Trans Filter 3 9/16 tommers lengde med O-ring | AC3FTQ 2TCF1 P72473.375 "3.375 "1 13 / 16 "1 13 / 16 "658NOK
BALDWIN FILTER 18104 Transmisjonsfilter N/a | AE2RTM 4ZFE8 1810411 / 16 "7.187 "-6 1 / 16 "189NOK
BALDWIN FILTER 6021 Girkassefilter Ikke tilgjengelig | AE2TCG 4ZGL3 60215.75 "5.75 "-5.62 "138NOK
BALDWIN FILTERS 18267 Girkassefilter | AE2TKH 4ZHE3 182672 1 / 16 "7"-4 29 / 32 "588NOK
BALDWIN FILTERS 18032 Girkassefilter | AE2TMM 4ZHK9 180327 3 / 32 "7 3 / 32 "-6.625 "218NOK
BALDWIN FILTERS 20008 Girkassefilter | AE2TVD 4ZJE3 200081.187 "7 3 / 32 "-6.593364NOK
BALDWIN FILTRE 18198 Transmisjonsfilter N/a | AE2TXC 4ZJL1 181982.156 "8 31 / 32 "-6 15 / 16 "382NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BALDWIN FILTERS 19828 Transmisjonsfilter N/a
123NOK / enhet