EATON 10250T-seriens kabinetter


Eaton 10250T-serien gir vanntett / oljetett kabinett for å beskytte trykknappkontaktblokker mot fuktighet. De brukes i mekaniske og elektriske enheter for kraftoverføring, konstruksjon og vedlikeholdsoperasjoner.

filtre
StilModellPris (eks. mva)
A
10250 13 TNXNUMX
4 846 NOK
RFQ
B
10250 2 TNXNUMX
1 842 NOK
RFQ
C
10250 1 TNXNUMX
1 153 NOK
RFQ
D
10250 14 TNXNUMX
5 894 NOK
RFQ
E
10250 15 TNXNUMX
6 288 NOK
RFQ
F
10250 12 TNXNUMX
3 838 NOK
RFQ
C
10250 11 TNXNUMX
3 443 NOK
RFQ

Egenskaper

  • Eaton 10250T-seriens kabinetter kan enkelt monteres på alle overflater.
  • De har støpt sinkkonstruksjon for å gi høy strekkfasthet og begrense slitasje.
  • Disse kraftige skapene er utstyrt med en trekkboks for å forenkle ledningsforbindelser.

Kompatible tilbehør

  • Eaton E30 Trykknapp: Merkets kabinetter kan konverteres til basemonteringsenheter når de brukes med denne trykknappen.

Standarder og godkjenninger

  • CE
  • CSA
  • IKKE MIN
  • UL

Ofte Stilte Spørsmål

Hva er kapasiteten til disse kabinettene?

Eaton-skapene kan romme ett element (trykknapp) av en 30.5 mm driver samtidig.

Hvorfor er disse enhetene konstruert med bolter i stedet for sveising?

Boltede kabinetter gir enkel fjerning av bryteren og rask tilgang til bryteren.

Hva er bruken av trykknapper?

En trykknappbryter slår på og av kontrollkretsen. Den brukes i elektriske automatiske kontrollkretser for å sende styresignaler til kontaktorer.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?