BALDWIN FILTRE 19999 Transmisjonsfilter | AE2VNT 4ZNP7

BALDWIN FILTERS 19999 girfilter

På lager
Vare: AE2VNT Modell: 19999Kryssreferanse: 4ZNP7

Få tak i det Mai 13, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

1 107 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGirkassefilter
Filterdesignspinn videre
Høyde4 7 / 32 "
Lengde11 11 / 16 "
Utenfor Dia.2-11 / 16 "
Bredde6 3 / 32 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.68
Skipets høyde (cm)56.9
Skipets lengde (cm)26.42
Skipets bredde (cm)32.77
HS kode8421290065
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellHøydeLengdeUtenfor Dia.BreddePris
BALDWIN FILTRE P7247 Trans Filter 3 9/16 tommers lengde med O-ring | AC3FTQ 2TCF1 P72473.375 "3.375 "1 13 / 16 "1 13 / 16 "658NOK
BALDWIN FILTER 18104 Transmisjonsfilter N/a | AE2RTM 4ZFE8 1810411 / 16 "7.187 "-6 1 / 16 "189NOK
BALDWIN FILTER 6021 Girkassefilter Ikke tilgjengelig | AE2TCG 4ZGL3 60215.75 "5.75 "-5.62 "138NOK
BALDWIN FILTERS 19828 Girkassefilter N / a | AE2TER 4ZGW1 198289.187 "9.187 "-6 13 / 16 "123NOK
BALDWIN FILTERS 18267 Girkassefilter | AE2TKH 4ZHE3 182672 1 / 16 "7"-4 29 / 32 "588NOK
BALDWIN FILTERS 18032 Girkassefilter | AE2TMM 4ZHK9 180327 3 / 32 "7 3 / 32 "-6.625 "218NOK
BALDWIN FILTERS 20008 Girkassefilter | AE2TVD 4ZJE3 200081.187 "7 3 / 32 "-6.593364NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BALDWIN FILTERS 19999 girfilter
1 107 NOK / enhet