Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

POWER FIRST 4RCX7 Krympeslange 14-10awg 48in Black Pk5 | AD9EHL

POWER FIRST 4RCX7 Krympeslange 14-10awg 48 tommer svart Pk5

På lager
Vare: AD9EHL Modell: 4RCX7

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
1 123 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVarmekrympeslange
Kabelrekkevidde14 til 10 AWG
FARGESvart
ID etter krymping0.12 "
ID før krymping0.35 "
Lengde4ft.
Materialepolyolefin
Maks. Spenning600
Krympeforhold3:1
Krympetemp.-45 grader til 125 grader F
Temp. Område-67 til 230 F
Veggtykkelse etter krymping0.07 "
VeggtypeMedium vegg
Bredde0.63 "
Wire Range14 til 10 AWG

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.315
Skipets høyde (cm)1.52
Skipets lengde (cm)123.19
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode3926909980
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellLengdepk. Antall.Pris
POWER FIRST 4RCX6 Krympeslange 14-10awg 6 tommer svart - pakke med 25 | AD9EHK 4RCX66"25769NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

POWER FIRST 4RCX7 Krympeslange 14-10awg 48 tommer svart Pk5
1 123 NOK /pakke