SPEEDAIRE Air Gun, Pistol-Grip


filtre
Body Material: Aluminum , Kroppsstil: Pistolgrep , Farge: Aluminium og svart , Innløpsstørrelse: 1/4 "(F) NPT , Maks. Innløpstrykk: 120 psi
StilModellluft~~POS=TRUNCMaks. dBAStørrelse på uttakProduksjonTotal lengdePris (eks. mva)
A
2TEH3
35 scfm971 / 2-20 "UNF1.92 LbF17.5 "1 064 NOK
B
2TEH2
35 scfm977/16 "(F) NPT1.92 LbF5.5 "308NOK
C
2TEH5
35 scfm971 / 2-20 "UNF1.92 LbF41.5 "660NOK
D
2TEJ2
48 scfm991 / 2-20 "UNF2.9 LbF30.5 "529NOK
D
2TEJ3
48 scfm991 / 2-20 "UNF2.9 LbF42.5 "735NOK
D
2TEJ4
48 scfm991 / 2-20 "UNF2.9 LbF54.5 "716NOK
E
2TEH9
48 scfm991 / 2-20 "UNF2.9 LbF6.5 "466NOK

Air Gun, Pistol-Grip

Speedaire luftpistoler gir en luftstrøm med overlegen trykk for å fjerne spon og rusk, støte ut eller transportere deler og rengjøre slangemontasjer. De har et håndstykke som festes til en trykkluftforsyning og har en trigger eller annen aktuator for å stoppe og starte luftstrømmen. Velg fra en rekke av disse luftpistolene, tilgjengelig i 5.5, 6.5, 6.75 og 17.5 tommers lengder.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?