Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SPEEDAIRE 2TEH3 Luftpistol Aluminium/svart 120 Psi 17-1/2 Lengde | AC3GJU

SPEEDAIRE 2TEH3 Luftpistol Aluminium/svart 120 Psi 17-1/2 Lengde

På lager
Vare: AC3GJU Modell: 2TEH3Kryssref: 2TEJ1
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
1 064 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLuftpistol
luft~~POS=TRUNC35 scfm
Body MaterialAluminum
KroppsstilPistolgrep
FARGEAluminium og svart
Forlengelsesstørrelse12 "
Innløpsstørrelse1/4 "(F) NPT
Maks. dBA97
Maks. Inntakstrykk120 psi
MunnstykkeSikkerhet
Dyselengde1-3 / 4 "
Størrelse på uttak1 / 2-20 "UNF
Produksjon1.92 LbF
Total lengde17.5 "
Avtrekkerspaken

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.36
Skipets høyde (cm)3.56
Skipets lengde (cm)55.37
Skipets bredde (cm)17.27
HS kode8424209000
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellluft~~POS=TRUNCMaks. dBAStørrelse på uttakProduksjonTotal lengdePris
SPEEDAIRE 2TEH2 Luftpistol Aluminium / svart 120 Psi 5-1 / 2 Lengde | AC3GJT 2TEH235 scfm977/16 "(F) NPT1.92 LbF5.5 "308NOK
SPEEDAIRE 2TEH5 Luftpistol Aluminium / svart 120 Psi 41-1 / 2 Lengde | AC3GJW 2TEH535 scfm971 / 2-20 "UNF1.92 LbF41.5 "660NOK
SPEEDAIRE 2TEH9 Luftpistol Aluminium/svart 120 Psi 6-1/2 Lengde | AC3GKA 2TEH948 scfm991 / 2-20 "UNF2.9 LbF6.5 "466NOK
SPEEDAIRE 2TEJ2 Luftpistol Aluminium/svart 120 Psi 30-1/2 Lengde | AC3GKC 2TEJ248 scfm991 / 2-20 "UNF2.9 LbF30.5 "529NOK
SPEEDAIRE 2TEJ3 Luftpistol Aluminium/svart 120 Psi 42-1/2 Lengde | AC3GKD 2TEJ348 scfm991 / 2-20 "UNF2.9 LbF42.5 "735NOK
SPEEDAIRE 2TEJ4 Luftpistol Aluminium/svart 120 Psi 54-1/2 Lengde | AC3GKE 2TEJ448 scfm991 / 2-20 "UNF2.9 LbF54.5 "716NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SPEEDAIRE 2TEH3 Luftpistol Aluminium/svart 120 Psi 17-1/2 Lengde
1 064 NOK / enhet