WESCO 240091 Trommelgaffelfeste, enkeltgrep, 1000 lbs.

På lager
Vare: AG7HHJ Modell: 240091Kryssref: EGG-1

Få tak i det Mai 16, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

13 842 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTrommeløfter, Double Chime Jaw
TrommeaksjonHeis , Transport
Trommekapasitet30 til 55 gal.
TrommelmaterialeFiber, Rimmet Plast, Stål
Trommelstørrelse30 til 55 gal.
Trommel TypeLukket, åpen
Gaffel lommestørrelse5.5 "x 2"
Høyde34 "
Lengde34 "
Lastekapasitet1000 lbs.
Antall trommer1
DriftstypeManuell, mekanisk automatisert
Total høyde34 "
Total lengde34 "
Samlet bredde28 "
typenEnkel tromme
Bredde28 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 56.7
Skipets høyde (cm)86.36
Skipets lengde (cm)86.36
Skipets bredde (cm)71.12

Produktvarianter

ProduktModellDriftstypeTrommelmaterialeTrommel TypeTrommelstørrelseLastekapasitetTrommeaksjonAntall trommerPris
WESCO 240092 Trommelgaffelfeste, dobbeltgrep, 1000 lbs. | AG7HHK EGG-2 240092Manuell, mekanisk automatisertFiber, Rimmet Plast, StålLukket, åpen30 til 55 gal.1000 lbs.Heis , Transport224 394 NOK
WESCO 240096 Gaffelmontert trommelgrip, enkel trommel, 30, 55 eller 80 gal., 1600 lbs. | AG7HHL GG-F1 240096Manuell, mekanisk automatisertFiber, plast, poly, stålLukket, åpen30 gal. , 55 gal. , 80 gal.1600 lbs.Heis , Transport129 251 NOK
WESCO 240097 Gaffelmontert trommelgrip, dobbel trommel, 1600 lbs. | AG7HHM GG-F2 240097Manuell, mekanisk automatisertFiber, plast, poly, stålLukket, åpen30 gal. , 55 gal. , 80 gal.1600 lbs.Heis , Transport247 975 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WESCO 240091 Trommelgaffelfeste, enkeltgrep, 1000 lbs.
13 842 NOK / enhet