WESCO 240097 Gaffelmontert trommelgrip, dobbel trommel, 1600 lbs. | AG7HHM GG-F2

WESCO 240097 Gaffelmontert trommelgrip, dobbel trommel, 1600 lbs.

På lager
Vare: AG7HHM Modell: 240097Kryssref: GG-F2

Få tak i det Mai 21, tirsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

47 975 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTrommeløfter, Double Chime Jaw
FARGERød
TrommeaksjonHeis , Transport
Trommekapasitet30 til 55 gal.
TrommelmaterialeFiber, plast, poly, stål
Trommelstørrelse30 gal. , 55 gal. , 80 gal.
Trommel TypeLukket, åpen
Gaffel lommestørrelse7 "x 2.25"
Høyde34 1 / 8 "
Lengde28 "
Lastekapasitet1600 lbs.
Antall trommer2
DriftstypeManuell, mekanisk automatisert
Total høyde37 "
Total lengde28 "
Samlet bredde32 "
typenDobbelt trommel
Bredde43 7 / 8 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 153
Skipets høyde (cm)93.98
Skipets lengde (cm)71.12
Skipets bredde (cm)81.28

Produktvarianter

ProduktModellDriftstypeTrommelmaterialeTrommel TypeTrommelstørrelseLastekapasitetTrommeaksjonAntall trommerPris
WESCO 240091 Trommelgaffelfeste, enkeltgrep, 1000 lbs. | AG7HHJ EGG-1 240091Manuell, mekanisk automatisertFiber, Rimmet Plast, StålLukket, åpen30 til 55 gal.1000 lbs.Heis , Transport113 842 NOK
WESCO 240092 Trommelgaffelfeste, dobbeltgrep, 1000 lbs. | AG7HHK EGG-2 240092Manuell, mekanisk automatisertFiber, Rimmet Plast, StålLukket, åpen30 til 55 gal.1000 lbs.Heis , Transport224 394 NOK
WESCO 240096 Gaffelmontert trommelgrip, enkel trommel, 30, 55 eller 80 gal., 1600 lbs. | AG7HHL GG-F1 240096Manuell, mekanisk automatisertFiber, plast, poly, stålLukket, åpen30 gal. , 55 gal. , 80 gal.1600 lbs.Heis , Transport129 251 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WESCO 240097 Gaffelmontert trommelgrip, dobbel trommel, 1600 lbs.
47 975 NOK / enhet