Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MILLER-SMITH UTSTYR GA138-03 Trykkmåler 0 Til 400 Psi 0 Til 28 Bar | AC7LWK 38N709

MILLER-SMITH EQUIPMENT GA138-03 trykkmåler 0 til 400 psi 0 til 28 bar

På lager
Vare: AC7LWK Modell: GA138-03Kryssref: 38N709

Få tak i det April 26, Fredag
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
349NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTrykk måler
Nøyaktighet+/- 3-2-3%
Case ColorSvart
Tilfellet MaterialStål
TilkoblingsstedSenk
Tilkoblingsstørrelse1/4 "MNPT
Dialstørrelse2"
MålertypeSveiseregulator
eksamener100 psi
Lens Materialpolykarbonat
Område0 til 400 psi, 0 til 28 bar
Minste eksamen10 psi
StikkontaktmaterialeMessing
RørmaterialeFosforbronse

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.14
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)17.78
Skipets bredde (cm)10.67
HS kode9026208000
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModelleksamenerOmrådeMinste eksamenPris
MILLER-SMITH UTSTYR GA134-03 Trykkmåler 0 Til 30 Psi 0 Til 2 Bar 2 | AC7LWG 38N706 GA134-035 psi0 til 30 psi, 0 til 2 bar1 psi349NOK
MILLER-SMITH UTSTYR GA135-03 Trykkmåler 0 Til 60 Psi 0 Til 4 Bar 2 | AC7LWH 38N707 GA135-0310 psi0 til 60 psi, 0 til 4 bar2 psi349NOK
MILLER-SMITH UTSTYR GA137-03 Trykkmåler 0 Til 150 Psi 0 Til 10 Bar | AC7LWJ 38N708 GA137-0330 psi0 til 150 psi, 0 til 10 bar5 psi349NOK
MILLER-SMITH UTSTYR GA140-03 Trykkmåler 0 Til 200 Psi 0 Til 14 Bar | AC7LWL 38N710 GA140-0340 psi0 til 200 psi, 0 til 14 bar2 psi349NOK
MILLER-SMITH UTSTYR GA141-03 Trykkmåler 0 Til 30 Psi 0 Til 2 Bar 2 | AC7LWM 38N711 GA141-035 psi0 til 30 psi, 0 til 2 bar1 psi349NOK
MILLER-SMITH UTSTYR GA142-03 Trykkmåler 0 Til 600 Psi 0 Til 40 Bar | AC7LWN 38N712 GA142-03100 psi0 til 600 psi, 0 til 40 bar20 psi349NOK
MILLER-SMITH UTSTYR GA143-03 Trykkmåler 0 Til 100 Psi 0 Til 7 Bar | AC7LWP 38N713 GA143-0320 psi0 til 100 psi, 0 til 7 bar2 psi349NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MILLER-SMITH EQUIPMENT GA138-03 trykkmåler 0 til 400 psi 0 til 28 bar
349NOK / enhet