RIDGID 50767 elektrisk rørkutter, 2-1/2 til 8 tommers rørkapasitet | AC3DAU 2RPC4

RIDGID 50767 elektrisk rørkutter, 2-1/2 til 8 tommers rørkapasitet

På lager
Vare: AC3DAU Modell: 50767Kryssreferanse: 2RPC4

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

54 481 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBærbar elektrisk rørkutter
amps20
KapasitetRør 2-1 / 2 "til 8"
HP1/2
Hz25 til 60
Ingen belastning RPM32
Nominell rørstørrelse (in.)2 1/2" til 8"
Total lengde22.5 "
Samlet bredde11.875 "
Fase1
ReverseringNei
Bytt TypePå / av Veksle
Spenning115

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 79.38
Skipets høyde (cm)80.52
Skipets lengde (cm)65.28
Skipets bredde (cm)34.29
HS kode8203403000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Antall hastigheter (1)
    • Egenskaper: Trenger Power Drive for å fungere

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

RIDGID 50767 elektrisk rørkutter, 2-1/2 til 8 tommers rørkapasitet
54 481 NOK / enhet