MITUTOYO Høydemåler


filtre
Nøyaktighet: +/- (2.4 + 2.1L / 600) Mikrometer L , Grunnmateriale: Stål , Konstruksjon: Aluminium, stål , Dimensjonstype: Tommer / metrisk , Vise: LCD , Visningstype: LCD , Force: 1.5 N , Språk: Engelsk , Driftstype: Digitalt , Strømkilde: Batteri eller AC , Vedtak: 0.001 mm, 0.0005 mm, 0.00005 ", 0.0001" , Type: Elektronisk digital
StilModellOmrådePris (eks. mva)
A
12AAA222
-1 699 NOK
A
12AAA233
-1 637 NOK
B
64PKA130A
0 til 24"/0 til 600 mm80 071 NOK
C
64PKA129B
0" til 14", 0 til 350 mm71 372 NOK
RFQ

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?