MITUTOYO 64PKA130A Høydemåler elektronisk digital støpejernsbase | AH4PVT 35GU96

MITUTOYO 64PKA130A Height Gage elektronisk digital støpejernsbase

På lager
Vare: AH4PVT Modell: 64PKA130AKryssreferanse: 35GU96

Få tak i det Mai 15, onsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

80 071 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHøyde Gage
Nøyaktighet+/- (2.4 + 2.1L / 600) Mikrometer L
Batteri(4) AA LR6-batterier, (4) AA-oppladbare nikkelmetallhydridbatterier
AnleggAluminium, stål
ViseLCD
MekanismeKulelager
Område0 til 24"/0 til 600 mm
oppløsning0.001 mm, 0.0005 mm, 0.00005 ", 0.0001"
typenElektronisk digital

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 60.75
Skipets høyde (cm)121.92
Skipets lengde (cm)63.5
Skipets bredde (cm)53.34
OpprinnelseslandJP

Produktvarianter

ProduktModellOmrådePris
MITUTOYO 64PKA129B høydemålerpakke, 0 til 14 tommers rekkevidde | CH6KPJ 785TH2 64PKA129B0" til 14", 0 til 350 mm76 410 NOK
MITUTOYO 12AAA233 Høydemåler, adapter, tomme | CT3RFK 512P73 12AAA233-1 637 NOK
MITUTOYO 12AAA222 Høydemåler, adapter, mm | CT3RFL 512P74 12AAA222-1 699 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MITUTOYO 64PKA130A Height Gage elektronisk digital støpejernsbase
80 071 NOK / enhet