SPEEDAIRE 5TEZ1 luftcylinder 19.375 tommers lengde Stanless stål | AE6KCW

SPEEDAIRE 5TEZ1 luftsylinder 19.375 tommers lengde Stanless Steel

På lager
Vare: AE6KCW Modell: 5TEZ1

Få tak i det Mai 17, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

18 207 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLuft sylinder
Body MaterialRustfritt stål
Bore Dia.3.25 "
PutetypeJusterbar
SylindertypeNFPA
EndematerialeRustfritt stål
FinishSølv
Magnetisk stempelNei
Maks. Laste2,073 lb.
Maks. Press250 psi
MonterBakflens
Total lengde19.375 "
StempelmaterialeAluminum Alloy
StempelstangmaterialeRustfritt stål
Portstørrelse1 / 2 "PT
Rod Dia.1"
Stangtrådlengde1.125 "
Stangtrådstørrelse3/4 "-16
Single Acting / Double ActingDobbelt fungerende
Stroke12 "
Temp. Område-20 grader til 200 grader F
Parallellstag materialeRustfritt stål
RørmaterialeRustfritt stål

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 12.11
Skipets høyde (cm)15.24
Skipets lengde (cm)63.5
Skipets bredde (cm)15.24
HS kode8412310040
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellTotal lengdeStrokePris
SPEEDAIRE 5TEX9 luftcylinder 13.375 tommers lengde Stanless stål | AE6KCU 5tex9.13.375 "6"17 138 NOK
SPEEDAIRE 5TEZ0 Luftcylinder 18.875 tommers lengde Stanless stål | AE6KCV 5tez0.18.875 "11.5 "18 207 NOK
SPEEDAIRE 5TEZ3 luftcylinder 20.375 tommer lengde Stanless stål | AE6KCX 5tez3.20.375 "13 "19 246 NOK
SPEEDAIRE 5TEZ6 luftcylinder 21.875 tommers lengde Stanless stål | AE6KCY 5tez6.21.875 "14.5 "19 246 NOK
SPEEDAIRE 5TEZ8 luftcylinder 22.875 tommers lengde Stanless stål | AE6KCZ 5tez8.22.875 "15.5 "19 246 NOK
SPEEDAIRE 5TFA7 luftcylinder 27.375 tommer lengde Stanless Steel | AE6KDG 5tfa7.27.375 "20 "20 345 NOK
SPEEDAIRE 5TFC3 luftcylinder 30.375 tommer lengde Stanless Steel | AE6KDH 5tfc3.30.375 "23 "21 415 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SPEEDAIRE 5TEZ1 luftsylinder 19.375 tommers lengde Stanless Steel
18 207 NOK / enhet