SPEEDAIRE Manifold luftregulatorer


Speedaire trykkluftregulatorer holder styr på lufttrykket som kommer ut av kompressoren. Disse luftregulatorene regulerer lufttrykket og styrer strømmen av trykkluft for å hjelpe pneumatisk utstyr til å fungere riktig.

filtre
Justeringsområde: 5 til 125 psi , Maks. Press: 145 psi , Maks. Temp.: 120 Grader F , Ventildesign: Balansert
StilModellVolumkoeffisientISO-klasseTotal høydeTotal lengdeSamlet breddePris (eks. mva)
A
3GAD3
0.222.6 "6.14 "1.02 "2 835 NOK
A
3GAD4
0.222.6 "6.14 "1.02 "1 890 NOK
A
3GAD2
0.4312.72 "6.42 "0.72 "2 493 NOK
B
3GAD1
0.4312.72 "6.42 "0.72 "2 520 NOK
C
3GAD6
0.6112.85 "8.13 "1.65 "1 857 NOK
C
3GAD5
0.6112.85 "8.13 "1.65 "1 778 NOK
C
3GAA7
1.624.2 "9.84 "2.17 "3 045 NOK
D
3GAA6
1.624.2 "9.84 "2.17 "2 835 NOK
E
3GAA9
2.434.2 "10.67 "2.77 "3 228 NOK
C
3GAA8
2.434.2 "10.67 "2.77 "3 281 NOK

Manifold luftregulatorer

Speedaire trykkluftregulatorer er designet for å holde styr på lufttrykket som kommer ut av kompressoren. Disse luftregulatorene regulerer lufttrykket og styrer strømmen av trykkluft for å hjelpe pneumatisk utstyr til å fungere riktig. Velg fra en rekke av disse luftregulatorene, tilgjengelig i lengdene 6.14, 6.42, 8.13 og 9.84 tommer.

Egenskaper

  • Trykkluftregulatorer for sandwichmanifold bidrar til å modifisere lufttrykket som tilføres gjennom en magnetventil.
  • De monteres mellom en manifold og ventilen og er egnet for luftstyrte komponenter som luftsylindere i automatiserte prosesser.
  • Disse ISO pneumatiske regulatorene er installert mellom ventilen og basen for å regulere trykket i ventilpakken.

Ofte Stilte Spørsmål

Hva er de forskjellige typene trykkregulatorer?

Vakuumtrykk, differensialtrykk, mottrykk, trykkreduserende og regulatorer for spesifikke væsker, som olje og drivstoff, er alle eksempler på trykkregulatorer. Regulerings- eller justeringsområdet er den viktigste parameteren å vurdere når du spesifiserer trykkregulatorer.

Hva er en FRL-regulator?

En FRL-enhet kombinerer et filter, regulator og smøreapparat til en enkelt komponent for å holde luftkompressorsystemer i utmerket stand.

Hvordan fungerer en luftstrømsregulator?

Luftstrømsregulatorer har en fjæraktivert ventil direkte regulert av en membranenhet. Trykk eller energi fra det flytende mediet aktiverer membranen og det økende nedstrømstrykket faller på membranen, og lukker derved ventilpluggen ved å komprimere fjæren.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?