Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SPEEDAIRE 3GAD2 Manifold luftregulator 145 Psi 120f | AC9EWJ

SPEEDAIRE 3GAD2 Manifold luftregulator 145 Psi 120f

På lager
Vare: AC9EWJ Modell: 3GAD2
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
2 493 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakManifold luftregulator
JusteringsknottRund
Justeringsområde5 til 125 psi
Volumkoeffisient0.43
Målerhavn1 / 4 "PT
ISO-klasse1
Maks. Press145 psi
Maks. Temp.120 Grader F
Total høyde2.72 "
Total lengde6.42 "
Samlet bredde0.72 "
VentildesignBalansert

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.315
Skipets høyde (cm)7.62
Skipets lengde (cm)29.21
Skipets bredde (cm)6.6
HS kode8481100060
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellVolumkoeffisientISO-klasseTotal høydeTotal lengdeSamlet breddePris
SPEEDAIRE 3GAA6 Manifold luftregulator 145 Psi 120f | AC9EVU 3GAA61.624.2 "9.84 "2.17 "2 835 NOK
SPEEDAIRE 3GAA7 Manifold luftregulator 145 Psi 120f | AC9EVV 3GAA71.624.2 "9.84 "2.17 "3 045 NOK
SPEEDAIRE 3GAA8 Manifold luftregulator 145 Psi 120f | AC9EVW 3GAA82.434.2 "10.67 "2.77 "3 281 NOK
SPEEDAIRE 3GAA9 Manifold luftregulator 145 Psi 120f | AC9EVX 3GAA92.434.2 "10.67 "2.77 "3 228 NOK
SPEEDAIRE 3GAD1 manifold luftregulator 145 Psi 120f | AC9EWH 3GAD10.4312.72 "6.42 "0.72 "2 520 NOK
SPEEDAIRE 3GAD3 manifold luftregulator 145 Psi 120f | AC9EWK 3GAD30.222.6 "6.14 "1.02 "2 835 NOK
SPEEDAIRE 3GAD4 Manifold luftregulator 145 Psi 120f | AC9EWL 3GAD40.222.6 "6.14 "1.02 "1 890 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SPEEDAIRE 3GAD2 Manifold luftregulator 145 Psi 120f
2 493 NOK / enhet