APPROVED VENDOR 1 "/1.5" Tri Clover kompatible beslag pakninger


filtre
StilModellInne i Dia.MaterialeUtenfor Dia.Temperaturområde
A
TC10GASVIT
0.875 "FKM Viton1.984 "-25 ° F til 400 ° F
RFQ
B
TC10GASPTFE
0.875 "PTFE1.984 "-100 ° F til 500 ° F
RFQ
C
TC10GASSIL
0.875 "silikon1.984 "-58 ° F til 446 ° F
RFQ
D
40MPU-150
1-3 / 8 "Buna N--30 ° F til 250 ° F
RFQ
E
40MPFE-150
1-3 / 8 "EPDM--20 ° F til 300 ° F
RFQ
F
A40MPGR-150-E
1-3 / 8 "Silikon og EPDM -foring--20 ° F til 300 ° F
RFQ
G
40RXPX-F-150
1-3 / 8 "silikon--40 ° F til 450 ° F
RFQ
H
40MPG-150
1-3 / 8 " PTFE--100 ° F til 500 ° F
RFQ
H
TC15GASPTFE
1.375 "PTFE1.984 "-100 ° F til 500 ° F
RFQ
D
TC15GASVIT
1.375 "FKM Viton1.984 "-25 ° F til 400 ° F
RFQ
I
TC15GASSIL
1.375 "silikon1.984 "-58 ° F til 446 ° F
RFQ
J
TC15GASSIL-FLENSET
1.375 "silikon2"-58 ° F til 446 ° F
RFQ
A
40MPU-100
7 / 8 "Buna N--30 ° F til 250 ° F
RFQ
K
40MPFE-100
7 / 8 "EPDM--20 ° F til 300 ° F
RFQ
B
40MPG-100
7 / 8 "PTFE--100 ° F til 500 ° F
RFQ
L
40RXPX-F-100
7 / 8 "silikon--40 ° F til 450 ° F
RFQ

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?