REELCRAFT 82000 OLS Slangetrommel, indre diameter 1/2 tomme, 500 Psi, slangelengde 100 fot | BT7KKK

REELCRAFT 82000 OLS slangetrommel, indre diameter 1/2 tomme, 500 psi, slangelengde 100 fot

Vare: BT7KKK Modell: 82000 OLS
30 562 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSlangetrommel
SlangeNei
Slange-ID1 / 2 "
Slangelengde100ft.
Slange utenfor Dia.0.75 "
Inlet1/2 "NPT (F)
Maks. Temp.210 grader F.
Outlet1/2 "NPT (F)
Trykk500 psi
Vekt81 kg

Produktdetaljer:

,Reelcrafts slangetrommeler i rustfritt stål er ideelle for matforedling, forskylling, nedvasking, kjemisk overføring og industriell håndtering av løsemidler. Også egnet for kyst-, offshore- og ombord skip i marine applikasjoner der det tøffe miljøet med saltvannsspray krever bruk av rustfrie slangetrommeler. Sving inkluderer Viton O-ringer. Merk: Standard låsedeler er laget av aluminium. Seriene 80000 og D80000 rustfrie sneller har en aluminiumsvæskebane. Rustfrie låsedeler og væskebane er tilgjengelig som standardalternativ ved å plassere en -S på slutten av delenummeret. Eksempel: OLS-S, , ,Forsterket stål – Styrearmen i stål og den doble sokkelen er stemplet med ribber og kiler og robotsveiset for å sikre maksimal styrke og lettest mulig vekt. Den enhetlige støpte væskebanen og skralle reduserer deler som kan bæres og er enkel å montere., ,Fullstrømsstressfri sviveldesign – Fullstrømssvivelen kombinerer tetningsdesign og materialer av høyeste kvalitet med lagerområder for å sikre maksimal levetid., ,Kvalitetsfinish og korrosjonsbestandig – Komponenter i rustfritt stål gir maksimal beskyttelse mot for tidlig korrosjon., ,Produsert i USA, , ,MERK:, Reelcraft Series 80000-spoler sendes kun LTL. Små pakkeforsendelser er ikke tilgjengelige for denne modellen.,

Produktvarianter

ProduktModellSakSlangematerialePliktvurderingFinishSlange utenfor Dia.Housing MaterialInletKlinkePris
REELCRAFT 81100 OLP1 Slangetrommel Industriell 3/8 tommer 100 fot lengde | AD8VXV 4NA85 81100 OLP1SlangetrommelPVCIndustriell----Vibrasjonssikker, selvlåsende12 078 NOK
REELCRAFT 82075 OLP1 Slangetrommel Industriell 1/2 tommers 75 fot lengde | AD8VXW 4NA86 82075 OLP1SlangetrommelPVCIndustriell----Vibrasjonssikker, selvlåsende11 015 NOK
REELCRAFT D84050 OLP1 Slangetrommel 1 tommer 50 fotlengde 250 psi 150f | AD8VXY 4NA88 D84050 OLP1SlangetrommelPVCIndustriell----Vibrasjonssikker, selvlåsende13 941 NOK
REELCRAFT 82075 OMP1 Slangetrommel Industriell 2000 Psi 210f | AD8VXZ 4NA89 82075 OMP1SlangetrommelSAE 100 R1 TIndustriell----Vibrasjonssikker, selvlåsende13 695 NOK
REELCRAFT 83050 OMP1 Slangetrommel Industriell 1 250 Psi 210f | AD8VYA 4NA90 83050 OMP1SlangetrommelSAE 100 R1 TIndustriell----Vibrasjonssikker, selvlåsende14 344 NOK
REELCRAFT 81075 OHP1 Slangetrommel Industriell 4000 Psi 210f | AD8VYB 4NA91 81075 OHP1SlangetrommelSAE 100 R2 TIndustriell----Vibrasjonssikker, selvlåsende14 547 NOK
REELCRAFT PW81000 OHP1 slangetrommel 3/8 tommer 100 fot lengde 5000 Psi | AD8WFD 4NB25 PW81000 OHP1Slangetrommel-Tung dobbel piedestal, industriellPulverlakkert-Stål-Vibrasjonssikker, selvlåsende12 807 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

REELCRAFT 82000 OLS slangetrommel, indre diameter 1/2 tomme, 500 psi, slangelengde 100 fot
30 562 NOK / enhet