REELCRAFT 81075 OHP1 Slangetrommel Industriell 4000 Psi 210f | AD8VYB 4NA91

REELCRAFT 81075 OHP1 slangetrommel Industrial 4000 Psi 210f

På lager
Vare: AD8VYB Modell: 81075 OHP1Kryssreferanse: 4NA91

Få tak i det Mai 16, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

14 547 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSlangetrommel
LagrenePermanent smurt
KjøretypeVårretur
PliktvurderingIndustriell
Slange slutter3/8 "(M) NPT
Slange-IDJa
Slange inne i Dia.3 / 8 "
Slangelengde75ft.
SlangematerialeSAE 100 R2 T
Slangeuttak (inn.)3/8 "(M) NPT
KlinkeVibrasjonssikker, selvlåsende
Maks. Press4,800 psi
Maks. Temp.210 Grader F
MonteringGulv, vegg, tak, benk og lastebil
Total høyde25.375 "
Total lengde24 "
Samlet bredde10.5 "
Rullinnløp3/8 "(F) NPT
TetningstypeBuna N

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 51.26
Skipets høyde (cm)72.39
Skipets lengde (cm)72.39
Skipets bredde (cm)27.94
HS kode4009120050
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellSakSlangematerialePliktvurderingFinishSlange utenfor Dia.Housing MaterialInletKlinkePris
REELCRAFT 81100 OLP1 Slangetrommel Industriell 3/8 tommer 100 fot lengde | AD8VXV 4NA85 81100 OLP1SlangetrommelPVCIndustriell----Vibrasjonssikker, selvlåsende12 656 NOK
REELCRAFT 82075 OLP1 Slangetrommel Industriell 1/2 tommers 75 fot lengde | AD8VXW 4NA86 82075 OLP1SlangetrommelPVCIndustriell----Vibrasjonssikker, selvlåsende11 543 NOK
REELCRAFT D84050 OLP1 Slangetrommel 1 tommer 50 fotlengde 250 psi 150f | AD8VXY 4NA88 D84050 OLP1SlangetrommelPVCIndustriell----Vibrasjonssikker, selvlåsende14 508 NOK
REELCRAFT 82075 OMP1 Slangetrommel Industriell 2000 Psi 210f | AD8VXZ 4NA89 82075 OMP1SlangetrommelSAE 100 R1 TIndustriell----Vibrasjonssikker, selvlåsende14 343 NOK
REELCRAFT 83050 OMP1 Slangetrommel Industriell 1 250 Psi 210f | AD8VYA 4NA90 83050 OMP1SlangetrommelSAE 100 R1 TIndustriell----Vibrasjonssikker, selvlåsende14 548 NOK
REELCRAFT PW81000 OHP1 slangetrommel 3/8 tommer 100 fot lengde 5000 Psi | AD8WFD 4NB25 PW81000 OHP1Slangetrommel-Tung dobbel piedestal, industriellPulverlakkert-Stål-Vibrasjonssikker, selvlåsende13 813 NOK
REELCRAFT 81100 OHP1 Slangetrommel General Industrial 4 800 Psi | AE4HRL 5KPC1 81100 OHP1SlangetrommelSAE 100 R2 TGenerelt, industriPulverlakkert-Stål-Vibrasjonssikker, selvlåsende17 508 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

REELCRAFT 81075 OHP1 slangetrommel Industrial 4000 Psi 210f
14 547 NOK / enhet