SPEEDAIRE 4UKX5 Hose Reel, 3/8 inch, 50 ft Hose, 300 psi | AD9RYP

SPEEDAIRE 4UKX5 slangetrommel, 3/8 tommer, 50 fot slange, 300 psi

På lager
Vare: AD9RYP Modell: 4UKX5

Få tak i det April 26, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

3 769 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSlangetrommel
LagrenePermanent smurt
KjøretypeVårretur
FinishPulverlakkert
Slange slutter3/8 "(F) NPT
Slange-IDJa
Slange inne i Dia.3 / 8 "
Slangelengde50ft.
SlangematerialeGummi
Slangeuttak (inn.)3/8 "(M) NPT
KlinkeLåsing
Maks. Press300 psi
Maks. Temp.210 Grader F
MonteringGulv, vegg, tak, benk og lastebil
Total høyde22 "
Total lengde20 "
Samlet bredde9"
Rullinnløp3/8 "(F) NPT
TetningstypeNBR
Svingbart materialeKobber

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 21.78
Skipets høyde (cm)58.42
Skipets lengde (cm)52.83
Skipets bredde (cm)23.37
HS kode7326908588
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Kraftig, fjærreturslangetrommel ideell for bruk i lette lavtrykksapplikasjoner
    • Høyverdig stålbunn og armer
    • Låsende skralle
    • Vibrasjonsfri, selvlåsende lås
    • Innvendig fjær for automatisk tilbakespoling av slangen
    • Leveres med en 50 fot lang gummislange

Produktvarianter

ProduktModellSlange inne i Dia.FARGEKjøretypeSlangelengdeSlangematerialeHousing MaterialKlinkeLengdePris
SPEEDAIRE 2CUA3 Slangetrommel 1/4 tommer 50 føtter 300 psi | AB9FGC 2CUA31 / 4 "-Vårretur50ft.Gummi-Vibrasjonsbestandig, selvlåsende-2 472 NOK
SPEEDAIRE 2CUA5 Slangetrommel 3/8 tommer 35 føtter 300 psi | AB9FGD 2CUA53 / 8 "-Vårretur35ft.Gummi-Vibrasjonsbestandig, selvlåsende-1 869 NOK
SPEEDAIRE 2CUA7 Slangetrommel 3/8 tommers 50 føtter 300 psi | AB9FGE 2CUA73 / 8 "-Vårretur50ft.Gummi-Vibrasjonsbestandig, selvlåsende-2 457 NOK
SPEEDAIRE 2CUA9 Slangetrommel 1/2 tommer 50 fot 300 psi | AB9FGF 2CUA91 / 2 "-Vårretur50ft.Gummi-Vibrasjonsbestandig, selvlåsende-4 363 NOK
SPEEDAIRE 2CUB6 Slangetrommel 3/8 tommers 100 føtter 300 psi | AB9FGG 2KUB63 / 8 "-Vårretur100ft.Gummi-Vibrasjonsbestandig, selvlåsende-8 440 NOK
SPEEDAIRE 2CUB8 Slangetrommel 1/2 tommer 75 føtter 300 psi | AB9FGH 2KUB81 / 2 "-Vårretur75ft.Gummi-Vibrasjonsbestandig, selvlåsende-6 881 NOK
SPEEDAIRE 2CUC1 Slangetrommel 3/4 tommer 75 føtter 300 psi | AB9FGJ 2CUC13 / 4 "-Vårretur75ft.Gummi-Vibrasjonsbestandig, selvlåsende-8 987 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SPEEDAIRE 4UKX5 slangetrommel, 3/8 tommer, 50 fot slange, 300 psi
3 769 NOK / enhet