SPEEDAIRE Slangetrommel 3/4 tommer


filtre
kulelager: Permanent smurt , Drive Type: Vårretur , Duty Rating: Industriell , Bli ferdig: Coated , Slangeender: 3/4 "(M) NPT , Slange-ID: Ja , Slange innvendig dia.: 3 / 4 " , Slangemateriale: PVC , Husmateriale: Massiv messing , Lås: Multi-posisjon, vibrasjonssikker, selvlåsende, fjærbelastet , Maks. Press: 250 psi , Maks. Temp.: 150 Grader F , Montering: Gulv, vegg, tak, benk og lastebil , Total bredde: 16.125 " , Spoleinntak: 3/4 "(F) NPT , segltype: Nitril
StilModellSlangelengdeTotal høydeTotal lengdePris (eks. mva)
A
31XG67
50ft.20 5 / 16 "19.625 "7 404 NOK
A
31XG68
75ft.23.187 "22.875 "7 526 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?