SPEEDAIRE 31XG67 Slangetrommel 3/4 tommers Fnpt 50 fot 250 psi | AG2PJL

SPEEDAIRE 31XG67 slangetrommel 3/4 tommer Fnpt 50 fot 250 psi

På lager
Vare: AG2PJL Modell: 31XG67

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

7 915 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSlangetrommel
LagrenePermanent smurt
KjøretypeVårretur
PliktvurderingIndustriell
FinishCoated
Slange slutter3/4 "(M) NPT
Slange-IDJa
Slange inne i Dia.3 / 4 "
Slangelengde50ft.
SlangematerialePVC
Slangeuttak (inn.)3/4 "(M) NPT
Housing MaterialMassiv messing
KlinkeMulti-posisjon, vibrasjonssikker, selvlåsende, fjærbelastet
Maks. Press250 psi
Maks. Temp.150 Grader F
MonteringGulv, vegg, tak, benk og lastebil
Total høyde20 5 / 16 "
Total lengde19.625 "
Samlet bredde16.125 "
Rullinnløp3/4 "(F) NPT
TetningstypeNitril
Svingbart materialeStål

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 36.0675
Skipets høyde (cm)60.2
Skipets lengde (cm)58.67
Skipets bredde (cm)49.78
HS kode8479899899

Produktvarianter

ProduktModellSlangelengdeTotal høydeTotal lengdePris
SPEEDAIRE 31XG68 Slangetrommel 3/4 tommers Fnpt 75 fot 250 psi | AG2PJM 31XG6875ft.23.187 "22.875 "7 526 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SPEEDAIRE 31XG67 slangetrommel 3/4 tommer Fnpt 50 fot 250 psi
7 915 NOK / enhet