REELCRAFT TH88050 OMP1 slangetrommel 1/2 tomme 50 fot lengde 2000 Psi | AD8WFM 4NB33

REELCRAFT TH88050 OMP1 slangetrommel 1/2 tomme 50 fot lengde 2000 psi

På lager
Vare: AD8WFM Modell: TH88050 OMP1Kryssref: 4NB33

Få tak i det Mai 16, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

24 058 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSlangetrommel
LagrenePermanent smurt
KjøretypeVårretur
Slange slutter1/2 "(M) NPT
Slange-IDJa
Slange inne i Dia.1 / 2 "
Slangelengde50ft.
SlangematerialeSAE 100 R7 AT
Slangeuttak (inn.)1/2 "(M) NPT
KlinkeVibrasjonssikker, selvlåsende
Maks. Press2,000 psi
Maks. Temp.210 Grader F
MonteringGulv, vegg, tak, benk og lastebil
Total høyde25.375 "
Total lengde24 "
Samlet bredde13 "
Rullinnløp1/2 "(F) NPT
TetningstypeBuna N

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 47.7
Skipets høyde (cm)72.39
Skipets lengde (cm)72.39
Skipets bredde (cm)26.67
HS kode8479909496
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellSlange slutterSlange inne i Dia.RullinnløpPris
REELCRAFT TH86050 OMP1 slangetrommel 3/8 tommer 50 fot lengde 2000 Psi | AD8WFL 4NB32 TH86050 OMP13/8 "(M) NPT3 / 8 "3/8 "(F) NPT22 991 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

REELCRAFT TH88050 OMP1 slangetrommel 1/2 tomme 50 fot lengde 2000 psi
24 058 NOK / enhet