A B kulelager: Permanent smurt , Drive Type: Vårretur , Duty Rating: Tung dobbel piedestal, industriell , Bli ferdig: Pulverlakkert , Slange-ID: Ja , Slangelengde: 50ft. , Slangemateriale: SAE 100 R7 AT , Husmateriale: Stål , Lås: Vibrasjonssikker, selvlåsende , Maks. Press: 2,000 psi , Maks. Temp.: 210 Grader F , Montering: Gulv, vegg, tak, benk og lastebil , Total høyde: 25.375 " , Total lengde: 24 " , Total bredde: 13 " , segltype: Buna N
Hydrauliske slangeruller, TH80000 -serien
Reelcraft TH80000 hydrauliske slangetrommeler brukes til å betjene hydrauliske sylindre, verktøy og utstyr. Disse enhetene har en konstruksjon i helt stål og full-flow, høyt volum svivel for å levere maksimal hydraulikkolje. De kommer med en koblingsstang som eliminerer skade på grunn av omvendt vikling. Disse enhetene er utstyrt med en feltjusterbar slangerulleføring som tillater montering på gulv, vegg, tak, benk eller lastebil, og inkluderer en justerbar styrearm.