SPEEDAIRE 2CUA5 Slangetrommel 3/8 tommer 35 føtter 300 psi | AB9FGD

SPEEDAIRE 2CUA5 slangetrommel 3/8 tomme 35 fot 300 psi

På lager
Vare: AB9FGD Modell: 2CUA5

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

1 869 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSlangetrommel
LagrenePermanent smurt
KjøretypeVårretur
FinishCoated
Slange slutter3/8 "(M) NPT
Slange-IDJa
Slange inne i Dia.3 / 8 "
Slangelengde35ft.
SlangematerialeGummi
Slangeuttak (inn.)1/4 "(M) NPT
KlinkeVibrasjonsbestandig, selvlåsende
Maks. Press300 psi
Maks. Temp.210 Grader F
MonteringGulv, vegg, tak, benk og lastebil
Total høyde17 "
Total lengde17.75 "
Samlet bredde7"
Rullinnløp3/8 "(F) NPT
TetningstypeBuna N
Svingbart materialeKobber

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 14.895
Skipets høyde (cm)49.78
Skipets lengde (cm)42.93
Skipets bredde (cm)23.37
HS kode8479899899
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellSlange inne i Dia.FARGEKjøretypeSlangelengdeSlangematerialeHousing MaterialKlinkeLengdePris
SPEEDAIRE 2CUA3 Slangetrommel 1/4 tommer 50 føtter 300 psi | AB9FGC 2CUA31 / 4 "-Vårretur50ft.Gummi-Vibrasjonsbestandig, selvlåsende-2 472 NOK
SPEEDAIRE 2CUA7 Slangetrommel 3/8 tommers 50 føtter 300 psi | AB9FGE 2CUA73 / 8 "-Vårretur50ft.Gummi-Vibrasjonsbestandig, selvlåsende-2 457 NOK
SPEEDAIRE 2CUA9 Slangetrommel 1/2 tommer 50 fot 300 psi | AB9FGF 2CUA91 / 2 "-Vårretur50ft.Gummi-Vibrasjonsbestandig, selvlåsende-4 363 NOK
SPEEDAIRE 2CUB6 Slangetrommel 3/8 tommers 100 føtter 300 psi | AB9FGG 2KUB63 / 8 "-Vårretur100ft.Gummi-Vibrasjonsbestandig, selvlåsende-8 440 NOK
SPEEDAIRE 2CUB8 Slangetrommel 1/2 tommer 75 føtter 300 psi | AB9FGH 2KUB81 / 2 "-Vårretur75ft.Gummi-Vibrasjonsbestandig, selvlåsende-6 881 NOK
SPEEDAIRE 2CUC1 Slangetrommel 3/4 tommer 75 føtter 300 psi | AB9FGJ 2CUC13 / 4 "-Vårretur75ft.Gummi-Vibrasjonsbestandig, selvlåsende-8 987 NOK
SPEEDAIRE 2CUC5 Slangetrommel Håndsveiv 1/4 Innløp 1/4 Ut | AB9FGL 2CUC53 / 8 "Grønn kropp, svart slangeHånd sveiv50ft.Gummi--18 "2 093 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SPEEDAIRE 2CUA5 slangetrommel 3/8 tomme 35 fot 300 psi
1 869 NOK / enhet