Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

LEGACY L8230N-GRA slangetrommel 3/8 tommer 30 fot lengde 300 psi | AD2NDM 3RWR8

LEGACY L8230N-GRA slangetrommel 3/8 tommer 30 fot lengde 300 psi

På lager
Vare: AD2NDM Modell: L8230N-GRAKryssreferanse: 3RWR8

Få tak i det Mai 1, onsdag
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
1 262 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSlangetrommel
Slange-IDJa
Slange inne i Dia.3 / 8 "
Slangelengde30ft.
Slangematerialepolyuretan
Housing Materialpolypropylen
Maks. Press300 psi
Maks. Temp.140 Grader F
Total høyde12.25 "
Total lengde13.5 "
Samlet bredde6.375 "
Rullinnløp1/4 "(M) NPT

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 4.92
Skipets høyde (cm)36.32
Skipets lengde (cm)36.83
Skipets bredde (cm)18.29
HS kode3917390050
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellRullinnløpSlange inne i Dia.SlangelengdeSlangematerialeMaks. Temp.Total høydeTotal lengdeSamlet breddePris
LEGACY L8041FZ-GRA slangetrommel 1/2 tomme 50 fot lengde 300 Psi 150f | AE4JWM 5LAL3 L8041FZ-GRA1/2 "(F) NPT1 / 2 "50ft.Hybridpolymer med polyesterflett150 Grader F19.25 "19 "7.75 "6 590 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LEGACY L8230N-GRA slangetrommel 3/8 tommer 30 fot lengde 300 psi
1 262 NOK / enhet