REELCRAFT 82075 OLP slangetrommel, indre diameter 1/2 tommer, 300 psi, slangelengde 75 fot | AY9WXP

REELCRAFT 82075 OLP slangetrommel, indre diameter 1/2 tomme, 300 psi, slangelengde 75 fot

På lager
Vare: AY9WXP Modell: 82075 OLP

Få tak i det Mai 15, onsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

11 238 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSlangetrommel
SlangeJa
Slange slutter1/2 "NPT (M)
Slange-ID1 / 2 "
Slangelengde75ft.
Slange utenfor Dia.0.75 "
Inlet1/2 "NPT (F)
Maks. Temp.150 grader F.
Outlet1/2 "NPT (F)
Trykk300 psi
Vekt87 kg

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 39.15

Produktdetaljer:

,Reelcrafts serier 80000 og D80000 fjæruttrekkbare slangetrommeler inneholder de nyeste design- og produksjonsteknikkene for lang levetid og problemfri ytelse. Konstruksjon i helt stål og en innbakt pulverlakk-finish produserer et robust, korrosjonsbestandig produkt som passer for en lang rekke bruksområder., , ,Forsterket stål – Styrearmen i stål og den doble sokkelen er stemplet med ribber og kiler. og robotsveiset for å sikre maksimal styrke og lettest mulig vekt. Den enhetlige støpte væskebanen og skralle reduserer deler som kan bæres og er enkel å montere., ,Fullstrømsstressfri sviveldesign – Fullstrømssvivelen kombinerer tetningsdesign og materialer av høyeste kvalitet med lagerområder for maksimal levetid., ,Kvalitetsfinish og korrosjonsbestandig – Individuelt pulverlakkerte komponenter gir maksimal beskyttelse mot for tidlig korrosjon., , ,MERK:, Reelcraft Series 80000-spoler sendes kun LTL. Små pakkeforsendelser er ikke tilgjengelige for denne modellen.,

Produktvarianter

ProduktModellSakSlangematerialePliktvurderingFinishSlange utenfor Dia.Housing MaterialInletKlinkePris
REELCRAFT 81100 OLP1 Slangetrommel Industriell 3/8 tommer 100 fot lengde | AD8VXV 4NA85 81100 OLP1SlangetrommelPVCIndustriell----Vibrasjonssikker, selvlåsende12 656 NOK
REELCRAFT 82075 OLP1 Slangetrommel Industriell 1/2 tommers 75 fot lengde | AD8VXW 4NA86 82075 OLP1SlangetrommelPVCIndustriell----Vibrasjonssikker, selvlåsende11 543 NOK
REELCRAFT D84050 OLP1 Slangetrommel 1 tommer 50 fotlengde 250 psi 150f | AD8VXY 4NA88 D84050 OLP1SlangetrommelPVCIndustriell----Vibrasjonssikker, selvlåsende14 508 NOK
REELCRAFT 82075 OMP1 Slangetrommel Industriell 2000 Psi 210f | AD8VXZ 4NA89 82075 OMP1SlangetrommelSAE 100 R1 TIndustriell----Vibrasjonssikker, selvlåsende14 343 NOK
REELCRAFT 83050 OMP1 Slangetrommel Industriell 1 250 Psi 210f | AD8VYA 4NA90 83050 OMP1SlangetrommelSAE 100 R1 TIndustriell----Vibrasjonssikker, selvlåsende14 548 NOK
REELCRAFT 81075 OHP1 Slangetrommel Industriell 4000 Psi 210f | AD8VYB 4NA91 81075 OHP1SlangetrommelSAE 100 R2 TIndustriell----Vibrasjonssikker, selvlåsende14 547 NOK
REELCRAFT PW81000 OHP1 slangetrommel 3/8 tommer 100 fot lengde 5000 Psi | AD8WFD 4NB25 PW81000 OHP1Slangetrommel-Tung dobbel piedestal, industriellPulverlakkert-Stål-Vibrasjonssikker, selvlåsende13 813 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

REELCRAFT 82075 OLP slangetrommel, indre diameter 1/2 tomme, 300 psi, slangelengde 75 fot
11 238 NOK / enhet