REELCRAFT 83000 OMP Slangetrommel, indre diameter 3/4 tomme, 1500 Psi, slangelengde 50 fot | BT7JLB

REELCRAFT 83000 OMP slangetrommel, indre diameter 3/4 tomme, 1500 psi, slangelengde 50 fot

Vare: BT7JLB Modell: 83000 OMP
11 559 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSlangetrommel
SlangeNei
Slange-ID3 / 4 "
Slangelengde50ft.
Slange utenfor Dia.1.188 "
Inlet3/4 "NPT (F)
Maks. Temp.210 grader F.
Outlet3/4 "NPT (F)
Trykk1500 psi
Vekt84 lbs.

Produktdetaljer:

,Reelcrafts serie 80000 fjæruttrekkbare slangetrommeler inneholder de nyeste design- og produksjonsteknikkene for å garantere lang levetid og problemfri ytelse. Snellene er helt i stålkonstruksjon og innbakt pulverlakkering for å produsere et robust, korrosjonsbestandig produkt som passer for en rekke bruksområder., , ,Forsterket stål – Stålstyrearmen og den doble sokkelen er stemplet med ribber og kiler og robotsveiset for å sikre maksimal styrke og lettest mulig vekt. Den enhetlige støpte væskebanen og skralle reduserer slitedeler og enkel montering., ,Fullstrømsstressfri sviveldesign – Fullstrømssvivelen kombinerer tetningsdesign og materialer av høyeste kvalitet med lagerområder for å sikre maksimal levetid., ,Kvalitetsfinish og korrosjonsbestandig – Individuelt pulverlakkerte komponenter gir maksimal beskyttelse mot for tidlig korrosjon., ,Produsert i USA, , ,MERK:, Reelcraft Series 80000-spoler sendes kun LTL. Små pakkeforsendelser er ikke tilgjengelige for denne modellen.,

Produktvarianter

ProduktModellSakSlangematerialePliktvurderingFinishSlange utenfor Dia.Housing MaterialInletKlinkePris
REELCRAFT 81100 OLP1 Slangetrommel Industriell 3/8 tommer 100 fot lengde | AD8VXV 4NA85 81100 OLP1SlangetrommelPVCIndustriell----Vibrasjonssikker, selvlåsende12 656 NOK
REELCRAFT 82075 OLP1 Slangetrommel Industriell 1/2 tommers 75 fot lengde | AD8VXW 4NA86 82075 OLP1SlangetrommelPVCIndustriell----Vibrasjonssikker, selvlåsende11 543 NOK
REELCRAFT D84050 OLP1 Slangetrommel 1 tommer 50 fotlengde 250 psi 150f | AD8VXY 4NA88 D84050 OLP1SlangetrommelPVCIndustriell----Vibrasjonssikker, selvlåsende14 508 NOK
REELCRAFT 82075 OMP1 Slangetrommel Industriell 2000 Psi 210f | AD8VXZ 4NA89 82075 OMP1SlangetrommelSAE 100 R1 TIndustriell----Vibrasjonssikker, selvlåsende14 343 NOK
REELCRAFT 83050 OMP1 Slangetrommel Industriell 1 250 Psi 210f | AD8VYA 4NA90 83050 OMP1SlangetrommelSAE 100 R1 TIndustriell----Vibrasjonssikker, selvlåsende14 548 NOK
REELCRAFT 81075 OHP1 Slangetrommel Industriell 4000 Psi 210f | AD8VYB 4NA91 81075 OHP1SlangetrommelSAE 100 R2 TIndustriell----Vibrasjonssikker, selvlåsende14 547 NOK
REELCRAFT PW81000 OHP1 slangetrommel 3/8 tommer 100 fot lengde 5000 Psi | AD8WFD 4NB25 PW81000 OHP1Slangetrommel-Tung dobbel piedestal, industriellPulverlakkert-Stål-Vibrasjonssikker, selvlåsende13 813 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

REELCRAFT 83000 OMP slangetrommel, indre diameter 3/4 tomme, 1500 psi, slangelengde 50 fot
11 559 NOK / enhet