LEGACY L8041FZ-GRA slangetrommel 1/2 tomme 50 fot lengde 300 Psi 150f | AE4JWM 5LAL3

LEGACY L8041FZ-GRA slangetrommel 1/2 tomme 50 fot lengde 300 Psi 150f

På lager
Vare: AE4JWM Modell: L8041FZ-GRAKryssreferanse: 5LAL3

Få tak i det April 5, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

6 590 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSlangetrommel
LagrenePermanent smurt
KjøretypeVårretur
FinishPulverlakkert
Slange slutter1/2 "(M) NPT
Slange-IDJa
Slange inne i Dia.1 / 2 "
Slangelengde50ft.
SlangematerialeHybridpolymer med polyesterflett
Slangeuttak (inn.)1/2 "(M) NPT
KlinkeVårbelastet
Maks. Press300 psi
Maks. Temp.150 Grader F
MonteringGulv, vegg, tak, benk og lastebil
Total høyde19.25 "
Total lengde19 "
Samlet bredde7.75 "
Rullinnløp1/2 "(F) NPT
TetningstypeViton
Svingbart materialeRustfritt stål

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 14.84
Skipets høyde (cm)55.88
Skipets lengde (cm)55.88
Skipets bredde (cm)24.13
HS kode3917390050
OpprinnelseslandES

Produktvarianter

ProduktModellRullinnløpSlange inne i Dia.SlangelengdeSlangematerialeMaks. Temp.Total høydeTotal lengdeSamlet breddePris
LEGACY L8230N-GRA slangetrommel 3/8 tommer 30 fot lengde 300 psi | AD2NDM 3RWR8 L8230N-GRA1/4 "(M) NPT3 / 8 "30ft.polyuretan140 Grader F12.25 "13.5 "6.375 "1 262 NOK

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LEGACY L8041FZ-GRA slangetrommel 1/2 tomme 50 fot lengde 300 Psi 150f
6 590 NOK / enhet