Vårreturrør

filtre

StilModellPris (eks. mva)
ALC607 OLS16 021NOK
RFQ
ALC607 OLS15 007NOK
RFQ
ALC800 OLS17 197NOK
RFQ
ALC800 OLS16 103NOK
RFQ
StilModellPris (eks. mva)
AGS30507 346NOK
RFQ
AGS30507 346NOK
RFQ
REELCRAFT -

Hageslangeruller

StilModellPris (eks. mva)
AGCD85100 OLP15 274NOK
RFQ
BGC7535 OLP10 396NOK
RFQ
AGC83050 OLP14 285NOK
RFQ
AGCD83075 OLP14 847NOK
RFQ
REELCRAFT -

T-klasse sveiseslangeoppruller

StilModellPris (eks. mva)
ARSTW7450 OLPT10 169NOK
BSW7650 OLPT8 178NOK
RFQ
REELCRAFT -

Sveisekabeloppruller

StilModellPris (eks. mva)
AWCH700021 087NOK
RFQ
BWCH8000125 537NOK
RFQ
REELCRAFT -

Kraftige slangetrommeler

StilModellPris (eks. mva)
AFHD79035 OLP13 163NOK
RFQ
BHD79005 OLB12 981NOK
RFQ
BHD78005 OLB12 630NOK
RFQ
BHD79005 OLB11 813NOK
RFQ
CHD74100 OHP16 196NOK
RFQ
BHD78005 OLB11 506NOK
RFQ
StilModellPris (eks. mva)
AG9300 OMPBW17 279NOK
RFQ
AG9400 OMPBW17 279NOK
RFQ
AG9300 OMPBW18 984NOK
RFQ
AG9400 OMPBW18 984NOK
RFQ
AG9600 OLPBW20 339NOK
RFQ
AG9600 OLPBW22 344NOK
RFQ
COXREELS -

HV-serien sikkerhetsslangeruller

StilModellTotal lengdeBasestørrelseSlangelengdeSamlet breddeInne i Dia.SakMonteringsstørrelseUtenfor Dia.Pris (eks. mva)
AEZ-TSH-475-HV-----Spring Return Slange Reel--12 396NOK
AEZ-TSH-450-HV-----Spring Return Slange Reel--9 027NOK
BEZ-SH-4100-HV-----Spring Return Slange Reel--13 383NOK
AEZ-TSH-4100-HV-----Spring Return Slange Reel--13 700NOK
BEZ-SH-350-HV-----Spring Return Slange Reel--8 823NOK
BEZ-SH-375-HV-----Spring Return Slange Reel--10 161NOK
BEZ-SH-3100-HV-----Spring Return Slange Reel--13 528NOK
AEZ-TSH-375-HV-----Spring Return Slange Reel--11 747NOK
AEZ-TSH-3100-HV-----Spring Return Slange Reel--13 083NOK
BEZ-SH-450-HV-----Spring Return Slange Reel--9 343NOK
BEZ-SH-475-HV-----Spring Return Slange Reel--11 823NOK
AEZ-TSH-350-HV-----Spring Return Slange Reel--8 464NOK
CLG-LP-320-HV10.5 "8.38 x 4.69 "20 ft.5.25 "3 / 8 "Slangetrommel2.5 x 6 "5 / 8 "3 658NOK
DEZ-P-LP-325-HV13.5 "5 x 6 "25 ft.6.5 "3 / 8 "Slangetrommel3 x 5 "5 / 8 "5 944NOK
EP-LP-325-HV13.5 "5 x 6 "25 ft.6.5 "3 / 8 "Slangetrommel3 x 5 "5 / 8 "4 470NOK
DEZ-P-LP-450-HV17.33 "6 x 6 "50 ft.7"1 / 2 "Slangetrommel4 x 5 "13 / 16 "8 331NOK
EP-LP-350-HV17.33 "6 x 6 "50 ft.6.75 "3 / 8 "Slangetrommel4 x 5 "5 / 8 "6 620NOK
EP-LP-450-HV17.33 "6 x 6 "50 ft.7"1 / 2 "Slangetrommel4 x 5 "13 / 16 "7 225NOK
EP-LP-425-HV17.33 "6 x 6 "25 ft.7"1 / 2 "Slangetrommel4 x 5 "13 / 16 "5 561NOK
DEZ-P-LP-350-HV17.33 "6 x 6 "50 ft.6.75 "3 / 8 "Slangetrommel4 x 5 "5 / 8 "7 478NOK
FTSH-N-450-HV19.5 "7 x 8 "50 ft.9.38 "1 / 2 "Slangetrommel8 x 9 "13 / 16 "8 332NOK
ESH-N-350-HV19.5 "6 x 6 "50 ft.8.25 "3 / 8 "Slangetrommel4 x 5 "5 / 8 "7 989NOK
ESH-N-450-HV19.5 "6 x 6 "50 ft.8.25 "1 / 2 "Slangetrommel4 x 5 "13 / 16 "7 490NOK
FTSH-N-350-HV19.5 "7 x 8 "50 ft.9.38 "3 / 8 "Slangetrommel8 x 9 "5 / 8 "8 550NOK
FTSH-N-475-HV24 "7 x 8 "75 ft.9.38 "1 / 2 "Slangetrommel8 x 9 "13 / 16 "11 540NOK
APPROVED VENDOR -

Slangetrommel

StilModellSlange inne i Dia.SlangelengdeTotal lengdePris (eks. mva)
A4400 OLP11 / 4 "35ft.5.5 "3 963NOK
A4600 OLP13 / 8 "25ft.5.375 "3 878NOK
REELCRAFT -

Sveiseslangerulle, FD80000 -serien

Reelcraft FD80000-seriens drivstoffleveringsslangetrommeler har en solid dobbel sokkel med et støttesystem med to aksler for å øke stabiliteten og redusere vibrasjoner. Disse robuste, korrosjonsbestandige snellene har en fullflytende, stressfri svingdesign for å sikre maksimal levetid. De har en robust låsemekanisme som praktisk holder slangen i ønsket arbeidslengde. De er utstyrt med Viton-tetninger for å gi utmerket styrke og er ideelle for mobile og permanentmonterte applikasjoner.

StilModellSlange slutterSlange inne i Dia.SlangelengdeRullinnløpPris (eks. mva)
AFD84050 OLP11 "(M) PT1"50ft.1 "(F) NPT16 807NOK
AFD83075 OLP13/4 "(M) NPT3 / 4 "75ft.3/4 "(F) NPT19 221NOK
StilModellTotal lengdeBasestørrelseSlangelengdeSamlet breddeInne i Dia.Maks. PressMonteringsstørrelseUtenfor Dia.Pris (eks. mva)
ASG13L-L12513.5 "2.5 "25 ft.6.25 "1 / 4 "300 psi14 "1 / 2 "3 514NOK
ASG13L-L32513.5 "2.5 "25 ft.6.75 "3 / 8 "300 psi14 "5 / 8 "3 514NOK
ASG13-L12513.5 "2.5 "25 ft.6.25 "1 / 4 "-14 "1 / 2 "3 915NOK
ASG13-L13513.5 "2.5 "35 ft.6.25 "1 / 4 "-14 "1 / 2 "4 196NOK
ASG13-L32513.5 "2.5 "25 ft.6.75 "3 / 8 "300 psi14 "5 / 8 "4 888NOK
ASG17-M42517 "20.5 "25 ft.7.25 "1 / 2 "2500 psi2.88 "13 / 16 "7 737NOK
ASG17-M32517 "2.5 "25 ft.6.75 "3 / 8 "3000 psi18 "11 / 16 "6 641NOK
ASG17L-L43017 "2.5 "30 ft.6.75 "1 / 2 "300 psi18 "3 / 4 "4 944NOK
ASG17L-L35017 "2.5 "50 ft.6.75 "3 / 8 "300 psi18 "5 / 8 "5 038NOK
ASG17-L35017 "2.5 "50 ft.6.75 "3 / 8 "300 psi18 "5 / 8 "5 946NOK
ASG17L-H32517 "20.5 "25 ft.7.25 "3 / 8 "4000 psi2.88 "11 / 16 "-
RFQ
ASG17-L43017 "2.5 "30 ft.6.75 "1 / 2 "300 psi18 "3 / 4 "6 043NOK
ASG17L-H12517 "20.5 "25 ft.7.25 "1 / 4 "5000 psi2.88 "9 / 16 "5 679NOK
ASG17-H32517 "20.5 "25 ft.7.25 "3 / 8 "4000 psi2.88 "11 / 16 "7 871NOK
ASG17-H12517 "20.5 "25 ft.7.25 "1 / 4 "5000 psi2.88 "9 / 16 "7 309NOK
ASG19-L45019.5 "20.5 "50 ft.8.5 "1 / 2 "300 psi2.88 "3 / 4 "7 964NOK
ASG19L-L45019.5 "20.5 "50 ft.8.5 "1 / 2 "300 psi2.88 "3 / 4 "6 227NOK
ASG19-H35019.5 "20.5 "50 ft.9.5 "3 / 8 "4000 psi2.88 "11 / 16 "10 784NOK
ASG19-H15019.5 "20.5 "50 ft.9"1 / 4 "5000 psi2.88 "9 / 16 "10 156NOK
ASG19-M35019.5 "20.5 "50 ft.8.5 "3 / 8 "3000 psi2.88 "11 / 16 "9 835NOK
ASG19-M45019.5 "20.5 "50 ft.9.38 "1 / 2 "2500 psi2.88 "13 / 16 "10 062NOK
COXREELS -

S-serie fjærdrevne slangetrommler

Coxreels S-seriens slangetromler er ideelle for effektiv slangehåndtering og lagring. De brukes i flere arbeidsstasjoner, inkludert serviceenheter, verktøybenker og verktøykasser. Disse spolene er egnet for håndtering av luft/vann, olje, fett, oksy-acetylen og T-klasse gassveiseslanger. De har en ekstern væskebane laget av solid messing, som gir robusthet og lang levetid. Disse slangetrommelene har et 90 graders fullstrøms NPT-svivelinntak for effektiv væskehåndtering. De har nitriltetninger for å sikre pålitelig ytelse og forhindre lekkasjer. Disse slangetrommelene tillater sidemontering for enkel installasjon på vertikale flater, skap eller lukkede rom. De har et 2-bolts monteringsmønster som sikrer rask og enkel festing og løsgjøring. Denne slangetrommelen kan skryte av en solid, 1/4-tommers kraftig stålarmbase i ett stykke, som gir maksimal stabilitet og holdbarhet, selv under krevende forhold. De er utstyrt med en 1-tommers solid stålaksel og smurte presisjonslagre for å sikre jevn rotasjon for effektiv slangehåndtering. De har videre en slangekontrollstang for å forhindre at slangen sklir av skivene for sikker og pålitelig slangehåndtering under operasjoner. Disse slangetrommelene tilbyr en holdbar proprietær CPC-pulverlakkprosess med rullede kanter og ribbede skiver for økt styrke, sikkerhet og lang levetid for pålitelig slangehåndtering.

StilModellSamlet breddeSlangelengdeInne i Dia.Maks. PressMonteringsstørrelseUtenfor Dia.Total høydeTotal lengdePris (eks. mva)
ASL17L-L4305.75 "50 ft.3 / 8 "300 psi18 x 2.5 "3 / 4 "18.25 "17 "4 463NOK
ASR17-L3505.75 "50 ft.3 / 8 "300 psi18 x 2.5 "5 / 8 "18.25 "17 "5 452NOK
ASR17-L4305.75 "50 ft.3 / 8 "300 psi18 x 2.5 "5 / 8 "18.25 "17 "5 211NOK
ASR17L-L4305.75 "50 ft.3 / 8 "300 psi18 x 2.5 "5 / 8 "18.25 "17 "4 463NOK
ASR17L-L3505.75 "50 ft.3 / 8 "300 psi18 x 2.5 "5 / 8 "18.25 "17 "4 637NOK
ASL17L-L3505.75 "50 ft.3 / 8 "300 psi18 x 2.5 "5 / 8 "18.25 "17 "4 637NOK
ASL17-L3505.75 "50 ft.3 / 8 "300 psi18 x 2.5 "5 / 8 "18.25 "17 "5 452NOK
ASL17-L4305.75 "50 ft.3 / 8 "300 psi18 x 2.5 "3 / 4 "18.25 "17 "5 211NOK
ASL15-L1356"35 ft.1 / 4 "300 psi14 x 2.5 "1 / 2 "16.5 "15.25 "4 236NOK
ASL13L-L1256"25 ft.1 / 4 "300 psi14 x 2.5 "1 / 2 "14.25 "13 "3 514NOK
ASL15-L3256"25 ft.3 / 8 "300 psi14 x 2.5 "5 / 8 "16.5 "15.25 "4 810NOK
ASL13-L1256"25 ft.1 / 4 "300 psi14 x 2.5 "1 / 2 "14.25 "13 "3 969NOK
ASL15L-L3256"25 ft.3 / 8 "300 psi14 x 2.5 "5 / 8 "16.5 "12.25 "3 969NOK
ASR15L-L3256"25 ft.3 / 8 "300 psi14 x 2.5 "5 / 8 "16.5 "15.25 "3 969NOK
ASR15-L3256"25 ft.3 / 8 "300 psi14 x 2.5 "5 / 8 "16.5 "15.25 "4 810NOK
ASR13-L1256"25 ft.1 / 4 "300 psi14 x 2.5 "1 / 2 "14.25 "13 "3 969NOK
ASR13L-L1256"25 ft.1 / 4 "300 psi14 x 2.5 "1 / 2 "14.25 "13 "3 514NOK
ASL15L-L1356"35 ft.1 / 4 "300 psi14 x 2.5 "1 / 2 "16.5 "15.25 "3 514NOK
ASR15-L1356"35 ft.1 / 4 "300 psi14 x 2.5 "1 / 2 "16.5 "15.25 "4 236NOK
ASR15L-L1356"35 ft.1 / 4 "300 psi14 x 2.5 "1 / 2 "14.25 "13 "3 514NOK
ASR17L-H3256.63 "25 ft.3 / 8 "4000 psi18 x 2.5 "5 / 8 "18.25 "17 "5 679NOK
ASL17-H1256.63 "25 ft.1 / 4 "5000 psi18 x 2.5 "1 / 2 "18.25 "17 "7 256NOK
ASR17-H1256.63 "25 ft.1 / 4 "5000 psi18 x 2.5 "1 / 2 "18.25 "17 "7 256NOK
ASR17-M4256.63 "25 ft.1 / 2 "2500 psi18 x 2.5 "1 / 2 "18.25 "17 "7 510NOK
ASL17L-H3256.63 "25 ft.3 / 8 "4000 psi18 x 2.5 "5 / 8 "18.25 "17 "5 679NOK
StilModellSlangelengdeTotal høydeTotal lengdePris (eks. mva)
A31XG6750ft.20 5 / 16 "19.625 "7 915NOK
A31XG6875ft.23.187 "22.875 "7 526NOK
COXREELS -

EZ-SHW-serien vårdrevne slangeruller

StilModellSlangelengdeTotal høydeTotal lengdePris (eks. mva)
AEZ-SHWTL-15050 ft.21.25 "19.5 "7 777NOK
AEZ-SHWL-15050 ft.21.25 "19.5 "7 857NOK
BEZ-SHWT-15050 ft.21.25 "19.5 "10 290NOK
BEZ-SHW-15050 ft.21.25 "19.5 "9 127NOK
BEZ-SHWT-17575 ft.25.5 "24 "13 497NOK
AEZ-SHWTL-17575 ft.25.5 "24 "9 421NOK
BEZ-SHW-17575 ft.25.5 "24 "11 011NOK
AEZ-SHWL-17575 ft.25.5 "24 "9 314NOK
AEZ-SHWTL-1100100 ft.25.5 "24 "9 183NOK
BEZ-SHW-1100100 ft.25.5 "24 "12 922NOK
BEZ-SHWT-1100100 ft.25.5 "24 "16 397NOK
AEZ-SHWL-1100100 ft.25.5 "24 "10 036NOK
COXREELS -

PW -serien sveiseslangeoppruller

StilModellSlangelengdePris (eks. mva)
AP-WT-12525 ft.7 516NOK
BP-WTL-12525 ft.5 946NOK
CEZ-PW-12525 ft.7 350NOK
BEZ-P-WTL-12525 ft.7 042NOK
CEZ-P-WT-12525 ft.7 897NOK
APW-12525 ft.6 254NOK
AP-WL-12525 ft.5 786NOK
BEZ-P-WL-12525 ft.6 748NOK
BP-WL-13535 ft.5 893NOK
APW-13535 ft.7 069NOK
APW-14040 ft.7 523NOK
AP-WL-14040 ft.6 050NOK
COXREELS -

EZ-DEF-serie slangerulle

StilModellPris (eks. mva)
AEZ-TSHL-550-BBX11 586NOK
BEZ-TSH-550-DF-BBX20 018NOK
StilModellTotal lengdeBasestørrelseSlangelengdeSamlet breddeInne i Dia.Maks. PressMonteringsstørrelseUtenfor Dia.Pris (eks. mva)
AEZ-SG13-L12513.5 "2.5 "25 ft.6.25 "1 / 4 "300 psi14 "1 / 2 "5 011NOK
AEZ-SG13-L32513.5 "2.5 "25 ft.6.75 "3 / 8 "300 psi14 "5 / 8 "5 372NOK
AEZ-SG13L-L12513.5 "2.5 "25 ft.6.25 "1 / 4 "300 psi14 "1 / 2 "4 610NOK
AEZ-SG13L-L32513.5 "2.5 "25 ft.6.75 "3 / 8 "300 psi14 "5 / 8 "4 610NOK
AEZ-SG13-L13513.5 "2.5 "35 ft.6.25 "1 / 4 "300 psi14 "1 / 2 "5 292NOK
AEZ-SG17-H12517 "2.5 "25 ft.7.25 "1 / 4 "5000 psi18 "9 / 16 "8 405NOK
AEZ-SG17-M32517 "2.5 "25 ft.6.75 "3 / 8 "3000 psi18 "11 / 16 "7 737NOK
AEZ-SG17-L43017 "2.5 "30 ft.6.75 "1 / 2 "300 psi18 "3 / 4 "6 494NOK
AEZ-SG17-L35017 "2.5 "50 ft.6.75 "3 / 8 "300 psi18 "5 / 8 "7 042NOK
AEZ-SG17-H32517 "2.5 "25 ft.7.25 "3 / 8 "4000 psi18 "11 / 16 "8 967NOK
AEZ-SG17-M42517 "20.5 "25 ft.7.25 "1 / 2 "2500 psi2.88 "13 / 16 "8 833NOK
AEZ-SG17L-L35017 "2.5 "50 ft.6.75 "3 / 8 "300 psi18 "5 / 8 "6 133NOK
AEZ-SG19-M35019.5 "20.5 "50 ft.8.5 "3 / 8 "3000 psi2.88 "11 / 16 "10 984NOK
AEZ-SG19-H35019.5 "20.5 "50 ft.9.5 "3 / 8 "4000 psi2.88 "11 / 16 "11 933NOK
AEZ-SG19-L45019.5 "20.5 "50 ft.8.5 "1 / 2 "300 psi2.88 "3 / 4 "9 114NOK
AEZ-SG19-M45019.5 "20.5 "50 ft.9.38 "1 / 2 "2500 psi2.88 "13 / 16 "11 212NOK
AEZ-SG19-H15019.5 "20.5 "50 ft.9"1 / 4 "5000 psi2.88 "9 / 16 "11 305NOK
COXREELS -

EZ-Nitro-Pro Series fjærdrevne slangetrommler

StilModellPris (eks. mva)
AEZ-P-NPL-3507 443NOK
BP-NPL-3506 347NOK
AEZ-P-NP-3508 365NOK
BP-NP-3507 269NOK
REELCRAFT -

Luftslangeruller, HD70000 -serien

Reelcraft HD70000-seriens luftslangeoppruller har en kraftig basedesign, konstruksjon i helt stål og innbakt pulverlakkert finish. Disse slangetrommelene har en styrerulldesign i ett stykke og pinner i rustfritt stål for å gi styrke og enkel service. De er utstyrt med et støpt aluminiumsnav og to forseglede kulelagre for å gi jevn spolrotasjon. Disse enhetene har en kompakt design for applikasjoner med kritiske plassbehov.

StilModellSakSlangeSlange slutterMaks. Temp.MonteringOutletTrykkTetningstypePris (eks. mva)
AHD79000 OLPSlangetrommelNei-210 ° F-3/4 "NPT (F)500 psi-8 464NOK
RFQ
BHD78005 OLPSlangetrommelNei-210 ° F-1/2 "NPT (F)500 psi-9 140NOK
RFQ
CHD78065 OMPSlangetrommelJa1/2 "NPT (M)210 ° F-1/2 "NPT (F)3000 psi-11 960NOK
RFQ
BHD76075 OMPSlangetrommelJa3/8 "NPT (M)210 ° F-1/2 "NPT (F)2600 psi-12 829NOK
RFQ
BHD76050 OMPSlangetrommelJa3/8 "NPT (M)210 ° F-1/2 "NPT (F)2600 psi-11 677NOK
RFQ
BHD76005 OLPSlangetrommelNei-210 ° F-1/2 "NPT (F)500 psi-9 140NOK
RFQ
BHD76050 OLPSlangetrommelJa1/4 "NPT (M)150 ° F-1/2 "NPT (F)300 psi-8 178NOK
RFQ
BHD76050 OHPSlangetrommelJa1/4 "NPT (M)210 ° F-3/8 "NPT (F)4800 psi-13 231NOK
RFQ
BHD76005 OMPSlangetrommelNei-210 ° F-1/2 "NPT (F)3000 psi-11 362NOK
RFQ
BHD76000 OMPSlangetrommelNei-210 ° F-1/2 "NPT (F)3000 psi-8 989NOK
RFQ
BHD74005 OHPSlangetrommelNei-210 ° F-3/8 "NPT (F)5000 psi-11 887NOK
RFQ
BHD74050 OHPSlangetrommelJa1/4 "NPT (M)210 ° F-3/8 "NPT (F)5000 psi-13 021NOK
RFQ
BHD74075 OHPSlangetrommelJa1/4 "NPT (M)210 ° F-3/8 "NPT (F)5000 psi-13 978NOK
RFQ
BPWD76075 OHPSlangetrommel-------15 394NOK
RFQ
BHD76075 OHPSlangetrommelJa1/4 "NPT (M)210 ° F-3/8 "NPT (F)4800 psi-14 633NOK
RFQ
DHD78050 OLPSlangetrommelJa3/8 "NPT (M)150 ° F-1/2 "NPT (F)300 psi-8 285NOK
RFQ
CHD78050 OMPSlangetrommelJa1/2 "NPT (M)210 ° F-1/2 "NPT (F)3000 psi-10 717NOK
RFQ
BHD78005 OMPSlangetrommelNei-210 ° F-1/2 "NPT (F)3000 psi-11 362NOK
RFQ
BHD78000 OLPSlangetrommelNei-210 ° F-1/2 "NPT (F)500 psi-7 875NOK
RFQ
BHD78000 OMPSlangetrommelNei-210 ° F-1/2 "NPT (F)3000 psi-8 989NOK
RFQ
BHD76005 OHPSlangetrommelNei-210 ° F-3/8 "NPT (F)5000 psi-11 887NOK
RFQ
BHD76000 OHPSlangetrommelNei-210 ° F-3/8 "NPT (F)5000 psi-10 228NOK
RFQ
BHD76000 OLPSlangetrommelNei-210 ° F-1/2 "NPT (F)500 psi-7 875NOK
RFQ
BHD74000 OHPSlangetrommelNei-210 ° F-3/8 "NPT (F)5000 psi-10 228NOK
RFQ
BPWD76005 OHPSlangetrommel-------11 887NOK
RFQ
REELCRAFT -

Drivstoffslangeruller, F80000 -serien

Reelcraft drivstoffslangetrommeler har svivel med full strømning og en robust låsemekanisme for å enkelt holde slangen i ønsket arbeidslengde. De er utstyrt med Viton-tetninger for å gi styrke og er ideelle for mobile og permanentmonterte applikasjoner. Disse enhetene kan romme slanger med lengder fra 35 til 75 fot.

StilModellOutletSlangeSlange slutterSamlet breddeTrykkVektSlange-IDSlangelengdePris (eks. mva)
AF83050 OLP1--3/4 "(M) NPT10.5 "--Ja50ft.14 775NOK
BFD83000 OLP1--3/4 "FNPT14.25 "--Nei75ft.13 882NOK
CFD84000 OLP1 "NPT (F)Nei--500 psi84 lbs.1"50ft.11 733NOK
RFQ
CFD84035 OLP1 "NPT (F)Ja1 "NPT (M)-50 psi94 kg1"35ft.16 624NOK
RFQ
DFD84050 OLP1 "NPT (F)Ja1 "NPT (M)-50 psi115 kg1"50ft.15 876NOK
RFQ
CF83000 OLP3/4 "NPT (F)Nei--500 psi74 kg3 / 4 "50ft.10 129NOK
RFQ
EFD83000 OLP3/4 "NPT (F)Nei--500 psi82 kg3 / 4 "75ft.12 454NOK
RFQ
CFD83075 OLP3/4 "NPT (F)Ja3/4 "NPT (M)-50 psi115 kg3 / 4 "75ft.19 056NOK
RFQ
DF83050 OLP3/4 "NPT (F)Ja3/4 "NPT (M)-50 psi89 kg3 / 4 "50ft.15 114NOK
REELCRAFT -

Dual Pedestal Slange Reels, DP5000 Series

Reelcraft DP5000-seriens doble pidestallslangeoppruller har en ikke-sveiset, sammenlåst base som lar dem tåle kraftige vibrasjoner, noe som gjør dem ideelle for lastebilmonterte applikasjoner. Disse slangetrommelene har en styrearm av stål og dobbel sokkelbase stemplet med ribber og kiler for å gi ekstra styrke. Disse enhetene har en robust låsemekanisme som enkelt holder slangen i ønsket arbeidslengde. De kommer med en koblingsstang som eliminerer fjærskader på grunn av omvendt vikling.

StilModellMaks. PressSlangeSlange slutterMaks. Temp.OutletSamlet breddeTrykkVektPris (eks. mva)
ADP5635 ​​OLP-Ja1/4 "NPT (M)150 ° F1/2 "NPT (F)-300 psi41 kg6 935NOK
RFQ
ADP5835 ​​OLP-Ja3/8 "NPT (M)150 ° F1/2 "NPT (F)-300 psi52 kg7 577NOK
RFQ
BDP5800 ​​OLP-Nei-210 ° F1/2 "NPT (F)-500 psi38 kg7 875NOK
RFQ
CDP5635 OHP-Ja3/8 "NPT (M)210 ° F3/8 "NPT (F)-4800 psi43 kg14 693NOK
RFQ
BDP5800 OMP-Nei-210 ° F1/2 "NPT (F)-3000 psi40 kg9 661NOK
RFQ
BDP5605 ​​OLP-Nei-210 ° F1/2 "NPT (F)-500 psi38 kg7 308NOK
RFQ
ADP5650 ​​OLP-Ja1/4 "NPT (M)150 ° F1/2 "NPT (F)-300 psi44 kg7 296NOK
CDP5835 OMP-Ja1/2 "NPT (M)210 ° F1/2 "NPT (F)-3000 psi54 kg15 784NOK
RFQ
DDP5600 OHP-Nei-210 ° F3/8 "NPT (F)-5000 psi40 kg10 858NOK
RFQ
ADP5450 ​​OLP-Ja1/4 "NPT (M)150 ° F3/8 "NPT (F)-300 psi37 kg7 537NOK
DDP5600 ​​OLP-Nei-210 ° F1/2 "NPT (F)-500 psi37 kg6 636NOK
RFQ
DDP5400 ​​OLP-Nei-210 ° F3/8 "NPT (F)-500 psi29 kg6 447NOK
RFQ
DDP5435 ​​OLP-Ja1/4 "NPT (M)150 ° F3/8 "NPT (F)-300 psi34 kg6 825NOK
RFQ
EDP5835 OMP13,250 psi-1/2 "(M) NPT210 Grader F-9"--9 471NOK
EDP5635 OHP14,800 psi-1/4 "(M) NPT210 Grader F-9"--10 244NOK
EDP5450 ​​OLP1300 psi-1/4 "(M) NPT150 Grader F-9"--7 223NOK
EDP5635 ​​OLP1300 psi-1/4 "(M) NPT150 Grader F-8"--7 122NOK
EDP5435 ​​OLP1300 psi-1/4 "(M) NPT150 Grader F-8"--5 276NOK
EDP5835 ​​OLP1300 psi-3/8 "(M) NPT150 Grader F-9"--8 219NOK
123...6

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?