Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

COXREELS LG-LP-320-HV Spring Return Hose Reel, 20 ft. Length, 3/8 Inch I.D., 3/8 Inch MNPT, Brass, Blue | CF3MGZ 60GW06

COXREELS LG-LP-320-HV Spring Return Hose Reel, 20 ft. Length, 3/8 Inch I.D., 3/8 Inch MNPT, Brass, Blue

På lager
Vare: CF3MGZ Modell: LG-LP-320-HVKryssreferanse: 60GW06
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
3 612 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSlangetrommel
Basestørrelse8.38 x 4.69 "
EAN0674255752498
Slangelengde20 ft.
Inne i Dia.3 / 8 "
Maks. Press300 psi
Monteringsstørrelse2.5 x 6 "
Utenfor Dia.5 / 8 "
Total høyde10.63 "
Total lengde10.5 "
Samlet bredde5.25 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 4.95
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Høy synlighet

Produktvarianter

ProduktModellTotal lengdeBasestørrelseSlangelengdeSamlet breddeInne i Dia.SakMonteringsstørrelseUtenfor Dia.Pris
COXREELS P-LP-325-HV Fjærretur slangetrommel, 25 fot Lengde, 3/8 tomme ID, 3/8 tomme MNPT, messing, blå | CF3KMR 60GW07 P-LP-325-HV13.5 "5 x 6 "25 ft.6.5 "3 / 8 "Slangetrommel3 x 5 "5 / 8 "4 424 NOK
COXREELS P-LP-350-HV Fjærretur slangetrommel, 50 fot Lengde, 3/8 tomme ID, 3/8 tomme MNPT, messing, blå | CF3KMT 60GW08 P-LP-350-HV17.33 "6 x 6 "50 ft.6.75 "3 / 8 "Slangetrommel4 x 5 "5 / 8 "6 381 NOK
COXREELS P-LP-425-HV Fjærretur slangetrommel, 25 fot Lengde, 1/2 tomme ID, 1/2 tomme MNPT, messing, blå | CF3KMU 60GW09 P-LP-425-HV17.33 "6 x 6 "25 ft.7"1 / 2 "Slangetrommel4 x 5 "13 / 16 "5 503 NOK
COXREELS P-LP-450-HV Fjærretur slangetrommel, 50 fot Lengde, 1/2 tomme ID, 1/2 tomme MNPT, messing, blå | CF3KMV 60GW10 P-LP-450-HV17.33 "6 x 6 "50 ft.7"1 / 2 "Slangetrommel4 x 5 "13 / 16 "7 072 NOK
COXREELS SH-N-3100-HV Fjærretur slangetrommel, 100 fot Lengde, 3/8 tomme ID, 3/8 tomme MNPT, messing, blå | CF3KQU 60GW13 SH-N-3100-HV24 "6 x 6 "100 ft.8.25 "3 / 8 "Slangetrommel4 x 5 "5 / 8 "10 934 NOK
COXREELS SH-N-350-HV Fjærretur slangetrommel, 50 fot Lengde, 3/8 tomme ID, 3/8 tomme MNPT, messing, blå | CF3KQV 60GW11 SH-N-350-HV19.5 "6 x 6 "50 ft.8.25 "3 / 8 "Slangetrommel4 x 5 "5 / 8 "7 623 NOK
COXREELS SH-N-375-HV Fjærretur slangetrommel, 75 fot. Lengde, 3/8 tomme ID, 3/8 tomme MNPT, messing, blå | CF3KQW 60GW12 SH-N-375-HV24 "6 x 6 "75 ft.8.25 "3 / 8 "Slangetrommel4 x 5 "5 / 8 "8 794 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

COXREELS LG-LP-320-HV Spring Return Hose Reel, 20 ft. Length, 3/8 Inch I.D., 3/8 Inch MNPT, Brass, Blue
3 612 NOK / enhet