COXREELS P-WTL-125 sveiseslangetrommel, 1/4 tomme indre diameter, 25 fot lengde | CF3MHH

COXREELS P-WTL-125 Welding Hose Reel, 1/4 Inch Inner Dia., 25 Feet Length

På lager
Vare: CF3MHH Modell: P-WTL-125

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

5 946 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSlangetrommel
Basestørrelse6 x 6 "
EAN0674255721630
Slangelengde25 ft.
Inne i Dia.1 / 4 "
Maks. Press200 psi
Monteringsstørrelse4 x 5 "
Total høyde18.63 "
Total lengde17 "
Samlet bredde8.5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 17.55
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellSlangelengdePris
COXREELS PW-125 sveiseslangetrommel, 1/4 tomme indre diameter, 25 fot lengde | CF3MHA PW-12525 ft.6 254 NOK
COXREELS PW-135 sveiseslangetrommel, 1/4 tomme indre diameter, 35 fot lengde | CF3MHB PW-13535 ft.7 069 NOK
COXREELS PW-140 sveiseslangetrommel, 1/4 tomme indre diameter, 40 fot lengde | CF3MHC PW-14040 ft.7 523 NOK
COXREELS P-WL-125 sveiseslangetrommel, 1/4 tomme indre diameter, 25 fot lengde | CF3MHD P-WL-12525 ft.5 652 NOK
COXREELS P-WL-135 sveiseslangetrommel, 1/4 tomme indre diameter, 35 fot lengde | CF3MHE P-WL-13535 ft.5 893 NOK
COXREELS P-WL-140 sveiseslangetrommel, 1/4 tomme indre diameter, 40 fot lengde | CF3MHF P-WL-14040 ft.5 893 NOK
COXREELS P-WT-125 sveiseslangetrommel, 1/4 tomme indre diameter, 25 fot lengde | CF3MHG P-WT-12525 ft.6 802 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

COXREELS P-WTL-125 Welding Hose Reel, 1/4 Inch Inner Dia., 25 Feet Length
5 946 NOK / enhet