COXREELS SG17L-L430 Fjærretur slangetrommel, lavt trykk, 1/2 tomme indre diameter, 30 fot lengde | CF3KQQ

COXREELS SG17L-L430 Fjærretur slangetrommel, lavt trykk, 1/2 tomme indre diameter, 30 fot lengde

På lager
Vare: CF3KQQ Modell: SG17L-L430

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

4 944 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSpring Return Slange Reel
Basestørrelse2.5 "
EAN0674255742567
Slangelengde30 ft.
Inne i Dia.1 / 2 "
Maks. Press300 psi
Monteringsstørrelse18 "
Utenfor Dia.3 / 4 "
Total høyde19.5 "
Total lengde17 "
Samlet bredde6.75 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 16.65
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellTotal lengdeBasestørrelseSlangelengdeSamlet breddeInne i Dia.Maks. PressMonteringsstørrelseUtenfor Dia.Pris
COXREELS SG13-L125 Fjærreturslangerulle, lavt trykk, 1/4 tommers indre diameter, 25 fot lengde | CF3KQG SG13-L12513.5 "2.5 "25 ft.6.25 "1 / 4 "-14 "1 / 2 "3 915 NOK
COXREELS SG13-L135 Fjærreturslangerulle, lavt trykk, 1/4 tommers indre diameter, 35 fotlengde | CF3KQH SG13-L13513.5 "2.5 "35 ft.6.25 "1 / 4 "-14 "1 / 2 "4 196 NOK
COXREELS SG13-L325 Fjærreturslangerulle, lavt trykk, 3/8 tommers indre diameter, 25 fotlengde | CF3KQJ SG13-L32513.5 "2.5 "25 ft.6.75 "3 / 8 "300 psi14 "5 / 8 "4 276 NOK
COXREELS SG13L-L125 Fjærreturslangerulle, lavt trykk, 1/4 tommers indre diameter, 25 fot lengde | CF3KQK SG13L-L12513.5 "2.5 "25 ft.6.25 "1 / 4 "300 psi14 "1 / 2 "3 514 NOK
COXREELS SG13L-L325 Fjærreturslangerulle, lavt trykk, 3/8 tommers indre diameter, 25 fot lengde | CF3KQL SG13L-L32513.5 "2.5 "25 ft.6.75 "3 / 8 "300 psi14 "5 / 8 "3 514 NOK
COXREELS SG17-L350 Fjærreturslangerulle, lavt trykk, 3/8 tommers indre diameter, 50 fot lengde | CF3KQM SG17-L35017 "2.5 "50 ft.6.75 "3 / 8 "300 psi18 "5 / 8 "5 946 NOK
COXREELS SG17-L430 Fjærreturslangerulle, lavt trykk, 1/2 tommers indre diameter, 30 fot lengde | CF3KQN SG17-L43017 "2.5 "30 ft.6.75 "1 / 2 "300 psi18 "3 / 4 "5 398 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

COXREELS SG17L-L430 Fjærretur slangetrommel, lavt trykk, 1/2 tomme indre diameter, 30 fot lengde
4 944 NOK / enhet