REELCRAFT G9600 OLPBW Kjøretøymontert slangetrommel, Ultimate Duty, 1 1/2 tomme x 50 fot størrelse

Vare: CJ6RZF Modell: G9600 OLPBW
20 339 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSpring Return Slange Reel

Produktdetaljer:

,Reelcraft’s Series G9000 hose reels are designed to be compact and allow for longer lengths of larger diameter hose. The redesigned gooseneck can be removed from the reel for easier hose attachment. An external drive spring allows for convenient access to the spring components and improved servicing of the reel. The roller bearing inside of the pillow block produces a smoother spool rotation and easier operation., , ,Substantial base frame – The full width frame has the greatest amount of mounting area and overall strength of reels within its class., ,Easy access to drive spring – An external drive spring allows for convenient access to the spring components and improved servicing of the reel., ,Robust latching mechanism – Latch and ratchet are made of heavy duty cast aluminum with substantial surface area to limit the opportunity for premature wear., , ,NOTE:, Reelcraft Series 9000 reels only ship LTL. Small parcel shipments are not available for this model.,

Produktvarianter

ProduktModellPris
REELCRAFT G9300 OMPBW Kjøretøymontert slangetrommel, Ultimate Duty, 3/4 tomme x 75 fot Størrelse | CJ6RZB G9300 OMPBW17 279 NOK
RFQ
REELCRAFT G9300 OMPBW Kjøretøymontert slangetrommel, Ultimate Duty, ekstern drivfjær, 3/4 tomme x 75 fot Størrelse | CJ6RZC G9300 OMPBW18 984 NOK
RFQ
REELCRAFT G9400 OMPBW Kjøretøymontert slangetrommel, Ultimate Duty, 1 tomme x 75 fot størrelse | CJ6RZD G9400 OMPBW17 279 NOK
RFQ
REELCRAFT G9400 OMPBW Kjøretøymontert slangetrommel, Ultimate Duty, ekstern drivfjær, 1 tomme x 75 fot størrelse | CJ6RZE G9400 OMPBW18 984 NOK
RFQ
REELCRAFT G9600 OLPBW Slangetrommel for kjøretøymontert, ekstern drivfjær, 1 1/2 tomme x 50 fot. Størrelse | CJ6RZG G9600 OLPBW22 344 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

REELCRAFT G9600 OLPBW Kjøretøymontert slangetrommel, Ultimate Duty, 1 1/2 tomme x 50 fot størrelse
20 339 NOK / enhet