REELCRAFT 7800 OLB21 pusteluftslange, 1/2 tommer størrelse, 50 fot lengde | BT8BRV

REELCRAFT 7800 OLB21 Pusteluftslangetrommel, 1/2 tomme størrelse, 50 fot lengde

Vare: BT8BRV Modell: 7800 OLB21
12 139 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSlangetrommel
SlangeNei
Slange-ID1 / 2 "
Slangelengde50ft.
Inlet1/2 "NPT (F)
Maks. Temp.150 grader F.
Outlet1/2 "NPT (F)
Trykk500 psi
Vekt43 kg

Produktdetaljer:

Reelcraft 7800 OLB21 pusteluftslangetrommel tilbyr åndedrettsbeskyttelse for arbeidernes sikkerhet i laboratorier og industrielle omgivelser. Denne Reelcraft luftslangetrommelen støtter effektive arbeidsplassprotokoller for miljøer som krever ren pusteluft.

Egenskaper:

  • Denne luftslangetrommelen fra Reelcraft har et maksimalt trykk på 500 psi for pålitelig ytelse i pneumatiske applikasjoner.
  • Den tilbyr påbakte pulverlakk-finish for å motstå søskenbarn på utsatte overflater.
  • Denne luftslangetrommelen tåler temperaturer opp til 210 grader.
  • Den har en fullstrømsaksel og svivel i rustfritt stål for strukturell stivhet og jevn luftstrøm.

Ofte stilte spørsmål:

Sp. Er denne Reelcraft luftslangetrommelen trygg for pusteformål?

A. Væskebanen til denne luftslangetrommelen steriliseres før montering for et rent og uforurenset miljø for luft- og væskeoverføring, som oppfyller høye standarder for hygiene og sikkerhet i industrielle applikasjoner.

Sp. Hvordan rengjør og vedlikeholder jeg Reelcraft 7800 OLB21 pusteluftslangetrommel?

A.

  • Inspiser slangetrommelen regelmessig for tegn på slitasje, skade eller lekkasjer.
  • Rengjør spolen og slangen med et mildt rengjøringsmiddel og vannløsning.
  • Smør svingbare og bevegelige deler årlig med et silikonbasert smøremiddel.
  • Oppbevar spolen i et tørt, kjølig miljø for å forhindre korrosjon og forringelse.
  • Skift ut skadede eller slitte komponenter umiddelbart for å sikre optimal ytelse.

Q. Hvilken faktor bør jeg vurdere når jeg velger en slangetrommel for pusteluft?

A.

  • Vurder applikasjonsbehov for sikkerhet og funksjonalitet.
  • Sjekk trykk- og temperaturkompatibilitet.
  • Velg en passende slangelengde og diameter for fleksibilitet.
  • Velg en snelle med en kvalitetssvingmekanisme.

Produktvarianter

ProduktModellSakSlange inne i Dia.LagreneKjøretypeSlangelengdeSlangematerialeSlange utenfor Dia.Housing MaterialPris
REELCRAFT UR7850 OLB 1 Slangetrommel 1/2 tommer 50 fot lengde 300 Psi 150f | AA4MBF 12U316 UR7850 OLB 1Slangetrommel1 / 2 "FettfriVårretur50ft.--Stål15 472 NOK
REELCRAFT UR7925 OLB 1 slangetrommel 3/4 tommer 25 føtter lengde 300 psi 150f | AA4MBG 12U317 UR7925 OLB 1Slangetrommel3 / 4 "FettfriVårretur25ft.--Stål17 380 NOK
REELCRAFT PW7600 OHP1 Slangetrommel 3/8 tommer 50 føtter Lengde 4 Psi | AB500DGB 9CAG2 PW7600 OHP1Slangetrommel3 / 8 "Permanent smurtVårretur50ft.--Stål9 522 NOK
REELCRAFT F7925 OLP1 Slangetrommel 3/4 tommer 25 føtter Lengde 250 Psi 150f | AB9DGE 2CAH8 F7925 OLP1Slangetrommel3 / 4 "Permanent smurtVårretur25ft.Syntetisk gummi--8 874 NOK
REELCRAFT 7650 OLP1 Slangetrommel industriell 3/8 tommer 50 fot lengde | AC4DVY 2Z864 7650 OLP1Slangetrommel3 / 8 "Permanent smurtVårretur50ft.PVC--7 032 NOK
REELCRAFT 7850 OLP1 Slangetrommel Industriell 1/2 tommer 50 fot lengde | AC4DVZ 2Z865 7850 OLP1Slangetrommel1 / 2 "Permanent smurtVårretur50ft.PVC--7 630 NOK
REELCRAFT 7600 OHP1 slangetrommel industriell 3/8 tommers 5000 psi | AD8PRP 4LMJ1 7600 OHP1Slangetrommel3 / 8 "Permanent smurtVårretur50ft.---10 034 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

REELCRAFT 7800 OLB21 Pusteluftslangetrommel, 1/2 tomme størrelse, 50 fot lengde
12 139 NOK / enhet