REELCRAFT 7850 OLP1 Slangetrommel Industriell 1/2 tommer 50 fot lengde | AC4DVZ 2Z865

REELCRAFT 7850 OLP1 slangetrommel Industriell 1/2 tommer 50 fot lengde

På lager
Vare: AC4DVZ Modell: 7850 OLP1Kryssreferanse: 2Z865

Få tak i det Mai 13, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

7 630 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSlangetrommel
LagrenePermanent smurt
KjøretypeVårretur
PliktvurderingIndustriell
Slange slutter3/8 "(M) NPT
Slange-IDJa
Slange inne i Dia.1 / 2 "
Slangelengde50ft.
SlangematerialePVC
Slangeuttak (inn.)3/8 "(M) NPT
Maks. Press300 psi
Maks. Temp.150 Grader F
MonteringGulv, vegg, tak, benk og lastebil
Total høyde20.25 "
Total lengde19 "
Samlet bredde7"
Rullinnløp1/2 "(F) NPT
TetningstypeBuna N

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 22.8375
Skipets høyde (cm)57.4
Skipets lengde (cm)56.9
Skipets bredde (cm)24.64
HS kode3917390050
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

Reelcraft 7850 OLP1 slangetrommel brukes i bil-, industri- og vedlikeholdsmiljøer som en generell luft- og vannslangehåndteringsløsning. Denne trommelen tilbyr sikkerhet på arbeidsplassen ved å forenkle effektiv slangehåndtering.

Egenskaper:

  • Reelcraft 7850 OLP1 slangetrommel har lagre som er permanent smurt for lite vedlikehold og jevn drift.
  • Den har en type fjærretur for effektiv tilbaketrekking av slangen etter bruk.
  • Denne snellen har en PVC-slange for holdbarhet og fleksibilitet i bruk.
  • Den tåler et maksimalt trykk på 300 psi.
  • Denne snellen tilbyr ulike monteringsmuligheter, inkludert gulv, vegg, tak, benk og lastebilinstallasjoner.
  • Den kan fungere ved en maksimal temperatur på 150 grader F.

Ofte stilte spørsmål:

Sp. Hvordan rengjør og vedlikeholder jeg Reelcraft 7850 OLP1 pusteluftslangetrommel?

A.

  • Rengjør spolen og slangen med et mildt rengjøringsmiddel/vannoppløsning.
  • Smør svingbare og bevegelige deler med et silikonbasert smøremiddel.
  • Oppbevar spolen i et kjølig og tørt miljø.
  • Skift ut eventuelle skadede/slitte komponenter umiddelbart.

Q. Hvilken faktor bør jeg vurdere når jeg velger en slangetrommel for pusteluft?

A.

  • Sjekk trykk- og temperaturkompatibilitet.
  • Velg ideell slangelengde og diameter for fleksibilitet.
  • Velg en snelle med en kvalitetssvingmekanisme.

Q. Gjør Raptor Supplies tilby slangetromler med fettfrie lagre?

A. Ja, kunder som leter etter en slangetrommel med fettfrie lagre kan velge Reelcraft UR7925-OLB-1 slangetrommel. Denne slangetrommelen brukes i industrielle omgivelser, verksteder og garasjer. Den brukes til å administrere slanger på en organisert og effektiv måte. Denne slangetrommelen forhindrer sammenfiltring, knekking og skade på slangene.

Produktvarianter

ProduktModellSakSlange inne i Dia.LagreneKjøretypeSlangelengdeSlangematerialeSlange utenfor Dia.Housing MaterialPris
REELCRAFT UR7850 OLB 1 Slangetrommel 1/2 tommer 50 fot lengde 300 Psi 150f | AA4MBF 12U316 UR7850 OLB 1Slangetrommel1 / 2 "FettfriVårretur50ft.--Stål15 472 NOK
REELCRAFT UR7925 OLB 1 slangetrommel 3/4 tommer 25 føtter lengde 300 psi 150f | AA4MBG 12U317 UR7925 OLB 1Slangetrommel3 / 4 "FettfriVårretur25ft.--Stål17 380 NOK
REELCRAFT PW7600 OHP1 Slangetrommel 3/8 tommer 50 føtter Lengde 4 Psi | AB500DGB 9CAG2 PW7600 OHP1Slangetrommel3 / 8 "Permanent smurtVårretur50ft.--Stål9 522 NOK
REELCRAFT F7925 OLP1 Slangetrommel 3/4 tommer 25 føtter Lengde 250 Psi 150f | AB9DGE 2CAH8 F7925 OLP1Slangetrommel3 / 4 "Permanent smurtVårretur25ft.Syntetisk gummi--8 874 NOK
REELCRAFT 7650 OLP1 Slangetrommel industriell 3/8 tommer 50 fot lengde | AC4DVY 2Z864 7650 OLP1Slangetrommel3 / 8 "Permanent smurtVårretur50ft.PVC--7 032 NOK
REELCRAFT 7600 OHP1 slangetrommel industriell 3/8 tommers 5000 psi | AD8PRP 4LMJ1 7600 OHP1Slangetrommel3 / 8 "Permanent smurtVårretur50ft.---10 034 NOK
REELCRAFT 7800 OLP1 Slangetrommel Industrial 1/2 tommers 500 Psi | AD8PRQ 4LMJ2 7800 OLP1Slangetrommel1 / 2 "Permanent smurtVårretur50ft.---7 526 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

REELCRAFT 7850 OLP1 slangetrommel Industriell 1/2 tommer 50 fot lengde
7 630 NOK / enhet