Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SPEEDAIRE 2CUD6 Slangetrommel 1/4 tommer 20 føtter 200 psi | AB9FGR

SPEEDAIRE 2CUD6 slangetrommel 1/4 tomme 20 fot 200 psi

På lager
Vare: AB9FGR Modell: 2CUD6

Få tak i det April 26, Fredag
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
863NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSlangetrommel
KjøretypeVårretur
FinishCoated
Slange slutter1/4 "(M) NPT
Slange-IDJa
Slange inne i Dia.1 / 4 "
Slangelengde20ft.
SlangematerialePolyuretan med flettet forsterkning
Slangeuttak (inn.)1/4 "(M) NPT
Housing Materialpolypropylen
Maks. Press200 psi
Maks. Temp.165 Grader F
MonteringGulv og vegg
Total høyde7.875 "
Total lengde8.625 "
Samlet bredde2.375 "
Rullinnløp1/4 "(F) NPT

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.98
Skipets høyde (cm)9.4
Skipets lengde (cm)24.38
Skipets bredde (cm)21.59
HS kode8479899899
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellSlange inne i Dia.FARGEKjøretypeSlangelengdeSlangematerialeHousing MaterialKlinkeLengdePris
SPEEDAIRE 2CUA3 Slangetrommel 1/4 tommer 50 føtter 300 psi | AB9FGC 2CUA31 / 4 "-Vårretur50ft.Gummi-Vibrasjonsbestandig, selvlåsende-2 472 NOK
SPEEDAIRE 2CUA5 Slangetrommel 3/8 tommer 35 føtter 300 psi | AB9FGD 2CUA53 / 8 "-Vårretur35ft.Gummi-Vibrasjonsbestandig, selvlåsende-1 869 NOK
SPEEDAIRE 2CUA7 Slangetrommel 3/8 tommers 50 føtter 300 psi | AB9FGE 2CUA73 / 8 "-Vårretur50ft.Gummi-Vibrasjonsbestandig, selvlåsende-2 457 NOK
SPEEDAIRE 2CUA9 Slangetrommel 1/2 tommer 50 fot 300 psi | AB9FGF 2CUA91 / 2 "-Vårretur50ft.Gummi-Vibrasjonsbestandig, selvlåsende-4 363 NOK
SPEEDAIRE 2CUB6 Slangetrommel 3/8 tommers 100 føtter 300 psi | AB9FGG 2KUB63 / 8 "-Vårretur100ft.Gummi-Vibrasjonsbestandig, selvlåsende-8 440 NOK
SPEEDAIRE 2CUB8 Slangetrommel 1/2 tommer 75 føtter 300 psi | AB9FGH 2KUB81 / 2 "-Vårretur75ft.Gummi-Vibrasjonsbestandig, selvlåsende-6 881 NOK
SPEEDAIRE 2CUC1 Slangetrommel 3/4 tommer 75 føtter 300 psi | AB9FGJ 2CUC13 / 4 "-Vårretur75ft.Gummi-Vibrasjonsbestandig, selvlåsende-8 987 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SPEEDAIRE 2CUD6 slangetrommel 1/4 tomme 20 fot 200 psi
863NOK / enhet