REELCRAFT SD14050 OVP 1 slangetrommel 1 tomme 50 fot lengde 250 Psi 210f | AA4MBW 12U330

REELCRAFT SD14050 OVP 1 slangetrommel 1 tomme 50 fot lengde 250 Psi 210f

På lager
Vare: AA4MBW Modell: SD14050 OVP 1Kryssreferanse: 12U330

Få tak i det Mai 13, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

24 414 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSlangetrommel
LagreneFettfri
KjøretypeVårretur
PliktvurderingTung dobbel piedestal, industriell
FinishPulverlakkert
Slange slutter1 "(M) PT
Slange-IDJa
Slange inne i Dia.1"
Slangelengde50ft.
Slangeuttak (inn.)1 "(M) PT
Housing MaterialStål
Klinkestandard
Maks. Press250 psi
Maks. Temp.210 Grader F
MonteringVegg, Søyle, Benk, Lastebil
Total høyde18.25 "
Total lengde20.75 "
Samlet bredde19.125 "
Rullinnløp1 "(F) NPT
TetningstypeAflas
Svingbart materialeStål

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 54.9
Skipets høyde (cm)58.42
Skipets lengde (cm)54.36
Skipets bredde (cm)54.1
HS kode3917390050
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellSlange slutterSlange inne i Dia.SlangelengdeMaks. PressTotal lengdePris
REELCRAFT SD13035 OLP 1 slangetrommel 3/4 tomme 35 fot lengde 300 Psi 210f | AA4MBN 12U323 SD13035 OLP 13/4 "(M) NPT3 / 4 "35ft.300 psi18.75 "14 447 NOK
REELCRAFT SD13050 OLP 1 slangetrommel 3/4 tomme 50 fot lengde 300 Psi 210f | AA4MBP 12U324 SD13050 OLP 13/4 "(M) NPT3 / 4 "50ft.300 psi18.75 "14 719 NOK
REELCRAFT SD14035 OLP 1 Slangetrommel 1 tommer 35 føtter lengde 300 psi 210f | AA4MBQ 12U325 SD14035 OLP 11 "(M) PT1"35ft.300 psi18.75 "14 719 NOK
REELCRAFT SD14050 OLP 1 slangetrommel 1 tomme 50 fot lengde 300 Psi 210f | AA4MBR 12U326 SD14050 OLP 11 "(M) PT1"50ft.300 psi20.75 "15 191 NOK
REELCRAFT SD13035 OVP 1 slangetrommel 3/4 tomme 35 fot lengde 300 Psi 210f | AA4MBT 12U327 SD13035 OVP 13/4 "(M) NPT3 / 4 "35ft.300 psi18.75 "16 666 NOK
REELCRAFT SD13050 OVP 1 slangetrommel 3/4 tomme 50 fot lengde 300 Psi 210f | AA4MBU 12U328 SD13050 OVP 13/4 "(M) NPT3 / 4 "50ft.300 psi18.75 "18 155 NOK
REELCRAFT SD14035 OVP 1 slangetrommel 1 tomme 35 fot lengde 250 Psi 210f | AA4MBV 12U329 SD14035 OVP 11 "(M) PT1"35ft.250 psi18.75 "17 224 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

REELCRAFT SD14050 OVP 1 slangetrommel 1 tomme 50 fot lengde 250 Psi 210f
24 414 NOK / enhet