REELCRAFT SD13050 OLP 1 slangetrommel 3/4 tomme 50 fot lengde 300 Psi 210f | AA4MBP 12U324

REELCRAFT SD13050 OLP 1 slangetrommel 3/4 tommer 50 fot lengde 300 Psi 210f

På lager
Vare: AA4MBP Modell: SD13050 OLP 1Kryssreferanse: 12U324

Få tak i det Mai 20, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

14 719 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSlangetrommel
LagreneFettfri
KjøretypeVårretur
PliktvurderingTung dobbel piedestal, industriell
FinishPulverlakkert
Slange slutter3/4 "(M) NPT
Slange-IDJa
Slange inne i Dia.3 / 4 "
Slangelengde50ft.
SlangematerialePVC
Slangeuttak (inn.)3/4 "(M) NPT
Housing MaterialStål
Klinkestandard
Maks. Press300 psi
Maks. Temp.210 Grader F
MonteringVegg, Søyle, Benk, Lastebil
Total høyde18.25 "
Total lengde18.75 "
Samlet bredde19.125 "
Rullinnløp1 "(F) NPT
TetningstypeAflas
Svingbart materialeStål

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 43.54
Skipets høyde (cm)57.15
Skipets lengde (cm)54.86
Skipets bredde (cm)52.32
HS kode3917390050
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

Reelcraft SD13050 OLP 1 slangetrommel er ideell for bruksområder som krever smøring og vedlikehold. Den brukes i bilverksteder og maskineriservice. Denne spolen beskytter slanger mot slitasje og skader og er en praktisk dispenseringsløsning for smøremidler og oljer. Slangetrommelen for 3/4 tommers slange inkluderer en Aflas-tetning og har en stålsvivel for økt holdbarhet og jevn rotasjon.

Egenskaper:

  • Denne slangetrommelen har fettfrie lagre for lite vedlikehold og effektiv drift.
  • Den har en fjærretur for problemfri tilbaketrekking av slangen etter bruk.
  • Denne kraftige doble sokkelen, industriklassifisert slangetrommel har pulverlakkert finish for korrosjonsbestandighet.
  • Den leveres med stålhus for økt beskyttelse mot skader.
  • Slangetrommelen for 3/4 tommers slange er utstyrt med en standard lås for sikker og enkel slangehåndtering.
  • Den tillater vegg-, søyle-, benk- og lastebilmontering for allsidige installasjonsvalg.

Ofte stilte spørsmål:

Q. Hvordan installerer jeg denne slangetrommelen?

A.

  • Velg en egnet plassering for enkel tilgang til slangen og riktig spoledrift.
  • Sørg for at monteringsoverflaten er solid nok til å tåle vekten til slangetrommelen.
  • Bruk passende festemidler for å feste monteringsbraketten til det valgte stedet.
  • Heng eller fest slangetrommelen sikkert på monteringsbraketten.
  • Fest slangen til spolen ved å følge produsentens instruksjoner for riktig tilkobling.
  • Fest den frie enden av slangen godt til ønsket brukspunkt.
  • Test slangetrommelens funksjon ved å trekke ut og trekke inn slangen for å sikre jevn funksjonalitet.
  • Hvis aktuelt, juster spenningen for optimal tilbaketrekking.
  • Sørg for at det er tilstrekkelig klaring rundt slangetrommelen for riktig drift og for å forhindre hindringer.

Sp. Hva er betydningen av Aflas-sel?

A. Aflas-baserte tetninger brukes i olje- og gassindustrien, matvareindustrien, kjernekraftproduksjon, termisk kraft og bilindustrien for å motstå høye temperaturer og aggressive kjemikalier.

Sp. Når bør jeg bytte en slangetrommel?

A.

  • Hvis slangen viser tegn på slitasje, som sprekker, skrubbsår eller lekkasjer.
  • Når spolmekanismen svikter, noe som fører til vanskeligheter med å vikle eller trekke inn slangen.
  • Etter en betydelig støt eller skade som kompromitterer den strukturelle integriteten til snellen.
  • Når slangetrommelen ikke klarer å låse eller sikre slangen på plass under eller etter bruk.

Produktvarianter

ProduktModellSlange slutterSlange inne i Dia.SlangelengdeMaks. PressTotal lengdePris
REELCRAFT SD13035 OLP 1 slangetrommel 3/4 tomme 35 fot lengde 300 Psi 210f | AA4MBN 12U323 SD13035 OLP 13/4 "(M) NPT3 / 4 "35ft.300 psi18.75 "14 447 NOK
REELCRAFT SD14035 OLP 1 Slangetrommel 1 tommer 35 føtter lengde 300 psi 210f | AA4MBQ 12U325 SD14035 OLP 11 "(M) PT1"35ft.300 psi18.75 "14 719 NOK
REELCRAFT SD14050 OLP 1 slangetrommel 1 tomme 50 fot lengde 300 Psi 210f | AA4MBR 12U326 SD14050 OLP 11 "(M) PT1"50ft.300 psi20.75 "15 191 NOK
REELCRAFT SD13035 OVP 1 slangetrommel 3/4 tomme 35 fot lengde 300 Psi 210f | AA4MBT 12U327 SD13035 OVP 13/4 "(M) NPT3 / 4 "35ft.300 psi18.75 "16 666 NOK
REELCRAFT SD13050 OVP 1 slangetrommel 3/4 tomme 50 fot lengde 300 Psi 210f | AA4MBU 12U328 SD13050 OVP 13/4 "(M) NPT3 / 4 "50ft.300 psi18.75 "18 155 NOK
REELCRAFT SD14035 OVP 1 slangetrommel 1 tomme 35 fot lengde 250 Psi 210f | AA4MBV 12U329 SD14035 OVP 11 "(M) PT1"35ft.250 psi18.75 "17 224 NOK
REELCRAFT SD14050 OVP 1 slangetrommel 1 tomme 50 fot lengde 250 Psi 210f | AA4MBW 12U330 SD14050 OVP 11 "(M) PT1"50ft.250 psi20.75 "24 414 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

REELCRAFT SD13050 OLP 1 slangetrommel 3/4 tommer 50 fot lengde 300 Psi 210f
14 719 NOK / enhet