ADVANCE TABCO 9-OP-24FM-SSR moppvask, 21-3/8 X 24 X 10 tommers D bolle

På lager
Vare: CD7NWJ Modell: 9-OP-24FM-SSR

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

36 605 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMop vask

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 54
Skipets høyde (cm)71.12
Skipets lengde (cm)54.31
Skipets bredde (cm)60.96

Produktvarianter

ProduktModellSamlet breddeBody MaterialSkåledybdeSkålstørrelseFARGEAvløpsåpningTotal høydeTotal lengdePris
ADVANCE TABCO 9-OP-20 Moppvask 304 rustfritt stål 21 tommers lengde | AC9YQK 3LMR9 9-OP-2025 "304 rustfritt stål6"20 "x 16"Rustfritt stål2"10 "21 "20 521 NOK
ADVANCE TABCO 9-OP-40 Gulvmopp Vask Vegg Rustfritt stål | AF9EHQ 29VK82 9-OP-4021 "Rustfritt stål12 "20 "x 16" x 12 "Sølv3"16 "25 "18 413 NOK
ADVANCE TABCO 9-OP-48 Gulvmopp Vask Vegg Rustfritt Stål | AF9EHR 29VK83 9-OP-4825 "Rustfritt stål12 "28 "x 20" x 12 "Sølv3"16 "33 "27 837 NOK
ADVANCE TABCO 9-OP-40DF Gulvmopp Vask Vegg Rustfritt stål | AF9EHT 29VK84 9-OP-40DF21 "Rustfritt stål10 "20 "x 16" x 10 "Sølv3"16 "25 "36 264 NOK
ADVANCE TABCO 9-OP-48DF Gulvmopp Vask Vegg Rustfritt Stål | AF9EHU 29VK85 9-OP-48DF25 "Rustfritt stål12 "28 "x 20" x 12 "Sølv3"16 "33 "41 042 NOK
ADVANCE TABCO 9-OP-24FM-FGL Moppvask, 21-3/8 X 24 X 10 tommer D-skål | CD7NWE 9-OP-24FM-FGL--------36 605 NOK
ADVANCE TABCO 9-OP-24FM-FGR Moppvask, 21-3/8 X 24 X 10 tommer D-skål | CD7NWF 9-OP-24FM-FGR--------36 605 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ADVANCE TABCO 9-OP-24FM-SSR moppvask, 21-3/8 X 24 X 10 tommers D bolle
36 605 NOK / enhet