ADVANCE TABCO 9-OP-20 Moppvask 304 rustfritt stål 21 tommers lengde | AC9YQK 3LMR9

ADVANCE TABCO 9-OP-20 Mop Sink 304 rustfritt stål 21 tommers lengde

På lager
Vare: AC9YQK Modell: 9-OP-20Kryssreferanse: 3LMR9

Få tak i det Mai 13, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

19 553 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMop vask
Tilbake SplashNei
Body Material304 rustfritt stål
Skåledybde6"
Skålstørrelse20 "x 16"
FARGERustfritt stål
Avløpsåpning2"
Total høyde10 "
Total lengde21 "
Samlet bredde25 "
Med kran / Uten kranUten kran

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 11.871
Skipets høyde (cm)34.29
Skipets lengde (cm)66.04
Skipets bredde (cm)59.69
HS kode7324100010
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellSamlet breddeBody MaterialSkåledybdeSkålstørrelseFARGEAvløpsåpningTotal høydeTotal lengdePris
ADVANCE TABCO 9-OP-40 Gulvmopp Vask Vegg Rustfritt stål | AF9EHQ 29VK82 9-OP-4021 "Rustfritt stål12 "20 "x 16" x 12 "Sølv3"16 "25 "19 707 NOK
ADVANCE TABCO 9-OP-48 Gulvmopp Vask Vegg Rustfritt Stål | AF9EHR 29VK83 9-OP-4825 "Rustfritt stål12 "28 "x 20" x 12 "Sølv3"16 "33 "26 524 NOK
ADVANCE TABCO 9-OP-40DF Gulvmopp Vask Vegg Rustfritt stål | AF9EHT 29VK84 9-OP-40DF21 "Rustfritt stål10 "20 "x 16" x 10 "Sølv3"16 "25 "34 553 NOK
ADVANCE TABCO 9-OP-48DF Gulvmopp Vask Vegg Rustfritt Stål | AF9EHU 29VK85 9-OP-48DF25 "Rustfritt stål12 "28 "x 20" x 12 "Sølv3"16 "33 "39 106 NOK
ADVANCE TABCO 9-OP-24FM-FGL Moppvask, 21-3/8 X 24 X 10 tommer D-skål | CD7NWE 9-OP-24FM-FGL--------36 605 NOK
ADVANCE TABCO 9-OP-24FM-FGR Moppvask, 21-3/8 X 24 X 10 tommer D-skål | CD7NWF 9-OP-24FM-FGR--------36 605 NOK
ADVANCE TABCO 9-OP-24FM-FGRL Moppvask, 21-3/8 X 24 X 10 tommer D-skål | CD7NWG 9-OP-24FM-FGRL--------37 894 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ADVANCE TABCO 9-OP-20 Mop Sink 304 rustfritt stål 21 tommers lengde
19 553 NOK / enhet